IMPERIAL

Imperial-katalogen inkluderer svært slitesterke fakling- og smykkingsverktøy, håndleddstang, rørbøyere, skrallenøkler og manifoldmålersett. Imperial skiftenøkler brukes for å gi grep og mekaniske fordeler mens du bruker dreiemoment på festemidler, som muttere og bolter. Merkets skralle SAE servicenøkler har nikkelkonstruksjon for å motstå tøffe støtbelastninger og forkrommet finish for å sikre hardhet, slitasjebeskyttelse og en skinnende overflate.

Se mer

Be om prisoverslag

Produkt kategorier

IMPERIAL verktøy for fakling og swaging

Flaring og swaging verktøyHøytytende faklings- og svingverktøy designet for å sikkert koble til gassrør / rør ved gradvis å utvide enden av den tynnveggede slangen slik at den kan romme det andre røret. Også tilgjengelig i 2-, 3- og 24-pc-sett (13 produkter)

IMPERIAL Tubing Benders

Slanger Benders(11 produkter)

IMPERIAL manifoldmålersett

Manifoldmåler sett(9 produkter)

IMPERIAL Rør- og rørkuttere

Rør- og slangeskjær(7 produkter)

IMPERIAL manifoldmålersett tilbehør

Manifoldmåler sett tilbehørKwik-Coupler-adaptere i solid messing designet for bruk med kjøle- og klimaanleggslanger mens du kobler til kjerneventiltilgangsfittings. Evakuerings- og ladeslanger, erstatningsmålere og avstengningsslangesett er også tilgjengelig (43 produkter)

IMPERIAL Wire Twist Tanger

Wire Twist Tang(4 produkter)

IMPERIAL Tag-tilbehør

Merketilbehør(1 produkt)

IMPERIAL håndrømmer

HåndreamerHøykvalitets indre / ytre rørrømmere som er ideelle for fjerning av grader fra rør og rør, og forsenke hull i metallplater og plast. Har blader av herdet stål og kan fungere både med og mot klokken (2 produkter)

IMPERIAL maskinavgradingsverktøy

Maskinfresing av verktøyEgnet for å fjerne grater fra hull og kanter og kan brukes med kobber, stål, aluminium, sink, støpejern, messing og plastrør. Har et kraftig roterende blad og leveres med et ekstra blad som er lagret inne i håndtaket (1 produkt)

IMPERIAL Deler

Deler(4 produkter)

IMPERIAL A/C kjøletilbehør

A / C kjøleutstyrInkluderer rustfritt stål klypehåndverktøy designet for å forsegle mykt kobber, aluminium eller stålrør for å unngå at væsker eller gasser lekker. Funksjonshull for 1 / 4-, 5 / 16-, 3 / 8- og 1/2-tommers OD-rør (1 produkt)

IMPERIAL Food Station tilbehør

Matstasjonstilbehør(5 produkter)

IMPERIAL skiveindikatorer

Dial indikatorer(4 produkter)

IMPERIAL viftekontrollbrytere

Viftekontrollbrytere(3 produkter)

IMPERIAL Gassventiler

Gassventiler(3 produkter)

IMPERIAL temperaturkontrollere

Temperaturregulatorer(3 produkter)

IMPERIAL Hengsler

hengsler(2 produkter)

IMPERIAL Trykkregulatorer

Trykkregulatorer(2 produkter)

IMPERIAL spesialtang

Spesialtang(2 produkter)

IMPERIAL braketter

Parentes(1 produkt)

IMPERIAL kjedekoblinger

Kjedekoblinger(1 produkt)

IMPERIAL kontrollstasjoner

Kontrollstasjoner(1 produkt)

IMPERIAL Dørbrytere

Dørbrytere(1 produkt)

IMPERIAL Muttere og skiver

Nøtter og skiver(1 produkt)

IMPERIAL Ruller

valser(1 produkt)

IMPERIAL skodder

Skodder(1 produkt)

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Imperial Tools' MPN-er krysser individuelle referanser til tilsvarende Westward-modellnumre. Så hvis du ser etter konkurrerende varer som enten er utsolgt eller foreldet, er sjansen stor Raptor Supplies har tilsvarende Imperial hånd- og rørleggerverktøy tilgjengelig. Kunder kan også krysshenvise til de fleste produkter ved å bruke de siste 5 sifrene i modellnumrene.

Levering

Imperial skjæreverktøy er tilgjengelig i lengder som varierer mellom 5 og 8.25 tommer. Hånd-, rørlegger- og skjæreverktøyene er små i størrelse og krever nøye pakking, da noen produkter kan bli skadet under frakt. Derfor blir de levert med budforsendelse og ikke luftfrakt for minimum nedetid.

Om Imperial

Imperial-katalogen inkluderer svært slitesterke fakling- og smykkingsverktøy, håndleddstang, rørbøyere, skrallenøkler og manifoldmålersett. Imperial skiftenøkler brukes for å gi grep og mekaniske fordeler mens du bruker dreiemoment på festemidler, som muttere og bolter. Merkets skralle SAE servicenøkler har nikkelkonstruksjon for å motstå tøffe støtbelastninger og forkrommet finish for å sikre hardhet, slitasjebeskyttelse og en skinnende overflate.

Store handelsnavn

Hi-Duty rørkuttere

Hi-Duty rørkuttere

Lukket herdet stål forbedrer levetiden og aksiallagerets matemekanisme gir jevn skjæring og problemfri drift. Unik design fjerner spiraldannelse for rene rettvinklede kutt. Skrueaksel i ett stykke gir enkel tilgang til kutterhjulet. Feature robust aluminiumslegering const...

ruction, en håndpolert kropp og nikkelkrombelegg for å gi en skinnende finish. Utstyrt med en sammenleggbar rømmer av herdet stål som har dreide skjærekanter for å eliminere innvendige grader rent. Fyllingsoverflaten fjerner utvendige grader og vedlagte valser har et avskjæringsspor for å minimere rørtap når en ødelagt fakkel fjernes. Leveres med reservekutterhjul og testet for å sikre spiralfri kutting.

Rol-Air fakkelverktøy

Rol-Air fakkelverktøy

Fasettert og herdet stålkjegle med svart sateng kromfinish for å skape 45-graders utslag over formblokken, samt automatisk polering av utslagsflate for å minimere avgrading. Slip-on åk for bruk i trange rom, hvor det er begrenset plass mellom rørende og mutter. Har et stort håndtak med forbedret le...

Verge- og presisjonsgjenger på mateskruen for uanstrengt fakling. Unik sperremekanisme for å frigjøre dyseblokker og sikre raskt inngrep.

KWIK-TITE Skrallenøkler

KWIK-TITE Skrallenøkler

Sørg for rask installasjon av ventiler, rørfittings, bolter, sekskantmuttere og festemidler. Stålkonstruert, åpen kjeve for enkel glidning på fester og beslag, selv i trange rom. Kan vippes raskt inn i en strammende stilling med et fast grep på alle sekskantede overflater. 12-punkts kontakt for jevn fordeling...

ved å bruke momenttrykk på de flate delene av sekskanten (ikke i hjørnene). Eliminer vridning og forvrengning av festemidler og beslag.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er 45-graders fakkelbeslag?

Disse SAE flare beslagene er konstruert med en 45-graders flare sitteoverflate. De er ideelle for bil-, militær- og olje- og gassapplikasjoner og er laget av stål/rustfritt stål.