Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IMPERIAL 905-MRB lade-/vakuumslange, blå farge, 60 tommers lengde | AC6UYX 36J602

IMPERIAL 905-MRB lade-/vakuumslange, blå farge, 60 tommers lengde

På lager
Vare: AC6UYX Modell: 905-MRBKryssref: 36J602
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
591NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLadeslange
Vinkel45 Degrees
Burst Press4000 PSI
FARGEBlå
Tilkoblingsstørrelse1/4 "Kvinne
MonteringsmaterialeMessing
SlangematerialeGummi med Kevlar (R) armering
Lengde60 "
Antall slanger1
typenKjøleskap og klimaanlegg
Arbeids press800 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)29.46
Skipets bredde (cm)24.38
HS kode9026107000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Imperial 905-MRB lade-/vakuumslange brukt med manifoldmålersett for kjølemediefylling og -evakuering
    • Robust neoprendeksel og fleksibelt underlag for beskyttelse under tøffe forhold
    • Sømløst nylon barriererør for å beskytte slangen mot skader forårsaket av fuktighet og forurensninger
    • Har 45 graders montering med lavt tap i den ene enden for enkel installasjon i trange områder og Teflon PTFE-endetetninger for å motstå forringelse fra eksisterende CFC-, HCFC- og HFC-kjølemidler og oljer
    • Kompatibel med kjølemidler av typen R-410A, R-404A, R-407C og R-134a

Produktvarianter

ProduktModellFARGESakAntall slangerPris
IMPERIAL 905-MRS Lade-/vakuumslangesett, 60 tommers lengde, 3 slanger | AC6UYV 36J599 905-FRURød, gul, blå settLadeslangesett31 592 NOK
IMPERIAL 905-MRY lade-/vakuumslange, gul farge, 60 tommers lengde | AC6UYW 36J601 905-MRYGulLadeslange1543NOK
IMPERIAL 905-MRR ladeslange, 60 tommer, rød | AC6UYY 36J603 905-MRRRødLadeslange1550NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IMPERIAL 905-MRB lade-/vakuumslange, blå farge, 60 tommers lengde
591NOK / enhet