Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IMPERIAL 400-RB målerstøvelsett for 2-1/2 tomme målere, 2-1/2 tomme diameter | AB4LPL 1YRP7

IMPERIAL 400-RB Gauge Boot Set for 2-1/2 tommers målere, 2-1/2 tommers diameter

På lager
Vare: AB4LPL Modell: 400-RBKryssreferanse: 1YRP7
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
98NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGauge Boot Set for 2-1 / 2 "målere
FARGE1 blå og 1 rød
Diameter2.5 "
typenGummi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1035
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode4016996050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Imperial 400-RB gauge støvelsett som brukes til å beskytte målere i klimaanlegg og kjølesystemer
    • Fleksibel gummikonstruksjon gir slagfasthet og holdbarhet
    • Inkluderer 1 blå enhet (lav sidemåler) og 1 rød enhet (høy sidemåler) for enkel identifikasjon

Produktvarianter

ProduktModellBurst PressFARGESaktypenArbeids pressPris
IMPERIAL 422-CR erstatningstrykkmåler for høy side, rød farge, tørr type | AB4LPE 1YRP1 422-CR-Rød2 1/2 "erstatningstrykkmålerHøy side0 til 800 PSI279NOK
IMPERIAL 422-CB lav side trykkmåler, blå farge, 2-1/2 tomme diameter | AB4LPF 1YRP2 422-CB-Blå2 1/2 "erstatningsmålerLav side30 "Hg til 500 PSI279NOK
IMPERIAL 423-CR erstatningstrykkmåler for høy side, rød farge, tørr type | AB4LPJ 1YRP5 423-CR-Rød2 1/2 "erstatningstrykkmålerHøy side0 til 500 PSI253NOK
IMPERIAL 425-CB lav side trykkmåler, blå farge, 2-1/2 tomme diameter | AB4LPK 1YRP6 425-CB-Blå2 1/2 "erstatningsmålerLav side30 "Hg til 350 PSI273NOK
IMPERIAL 424-CR erstatningstrykkmåler, høy side, rød farge, tørr type | AC6UYT 36J597 424-CR3100 PSIRød2-1 / 2 "erstatningstrykkmålerHøy side0 til 500 PSI232NOK
IMPERIAL 424-CB lav side trykkmåler, blå farge, 2-1/2 tomme diameter | AC6UYU 36J598 424-CB2300 PSIBlå2-1 / 2 "erstatningstrykkmålerLav side30 "Hg til 250 PSI232NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IMPERIAL 400-RB Gauge Boot Set for 2-1/2 tommers målere, 2-1/2 tommers diameter
98NOK /pakke