Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IMPERIAL 17-C Kwik koblingsadapter, 1/4 tommer (F) x 1/4 tommer (M) beslag | AG3NAC 33NR66

IMPERIAL 17-C Kwik-koblingsadapter, 1/4 tommer (F) x 1/4 tommer (M) beslag

På lager
Vare: AG3NAC Modell: 17-CKryssref: 33NR66
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
397NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangeavstengningsadapter
Vinkel90
Tilkoblingsstørrelse1 / 4x1 / 4
MonteringsmaterialeMessing
Lengde2"
Antall slanger0
typenKwik-kobling (TM)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode8481907000

Produktdetaljer:

    • Imperial 17-C adapter designet for serviceslanger i kjøle- og klimaanlegg
    • Enkel skyve- / trekkoperasjon for åpning eller lukking av systemet og gir positiv tetning
    • Rask kobling trykker øyeblikkelig ned ventilkjernene, og forhindrer justering eller tap av kjølemedier som fører til fingerbrenning eller ventilering
    • Kompatibel med R-410A kjølemiddel

Produktvarianter

ProduktModellVinkelLengdePris
IMPERIAL 16-C Kwik-koblingsadapter, 1/4 tommer (F) x 1/4 tommer (M) beslag | AG3NAB 33NR65 16-CRett2.5 "304NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IMPERIAL 17-C Kwik-koblingsadapter, 1/4 tommer (F) x 1/4 tommer (M) beslag
397NOK / enhet