Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 4PDG6 Ladeslange 72 tommer rød 1/4 tommers Sae | AD9BZP

DAYTON 4PDG6 Ladeslange 72 Tommer Rød 1/4 Tommer Sae

På lager
Vare: AD9BZP Modell: 4PDG6

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
256NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLadeslange
Vinkel30 Degrees
Burst Press4000 PSI
FARGERød
Tilkoblingsstørrelse1/4 "SAE
Lengde72 "
Antall slanger1
typenKjøleskap og klimaanlegg
Arbeids press800 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode4009320050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
DAYTON 4PDG5 Ladeslange 72 Tommer Gul 1/4 Tommer Sae | AD9BZN 4PDG5Gul432NOK
DAYTON 4PDG7 ladeslange 72 tommer blå 1/4 tommers Sae | AD9BZQ 4PDG7Blå256NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4PDG6 Ladeslange 72 Tommer Rød 1/4 Tommer Sae
256NOK / enhet