DAYTON Målere, 3-1/8 tommer


filtre
Tilkoblingsstørrelse: 1/8 "MNPT , Diameter: 3.125 "
StilModellFARGESaktypenArbeids pressPris (eks. mva)
A
4PDK6
Blå3 1/8 "erstatningsmålerLav side30 "Hg til 600 PSI183NOK
B
4PDK5
Rød3 1/8 "erstatningstrykkmålerHøy side0 til 800 PSI183NOK

Målere, 3-1/8 tommer

Dayton utskiftningsmanifoldmålere er designet for bruk med sett med høyt sidefordeler. De brukes ideelt til å erstatte utslitte målere i forskjellige industrielle og kommersielle applikasjoner. Velg mellom en rekke av disse manifoldmålerne, tilgjengelig i typer med høy og lav side.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?