Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 4PDK5 3-1/8 tommer måler rød R410-a Dry | AD9CAT

DAYTON 4PDK5 3-1/8 tommers måler rød R410-a tørr

På lager
Vare: AD9CAT Modell: 4PDK5

Få tak i det April 26, Fredag
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
183NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak3 1/8 "erstatningstrykkmåler
FARGERød
Tilkoblingsstørrelse1/8 "MNPT
Diameter3.125 "
typenHøy side
Arbeids press0 til 800 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode9026208000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGESaktypenArbeids pressPris
DAYTON 4PDK6 3-1/8 tommer gauge blå R410-a tørr | AD9CAU 4PDK6Blå3 1/8 "erstatningsmålerLav side30 "Hg til 600 PSI183NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4PDK5 3-1/8 tommers måler rød R410-a tørr
183NOK / enhet