Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IMPERIAL 451-CR Høyside trykkmåler, rød, 0 - 500 psi arbeidstrykk | AB4LPG 1YRP3

IMPERIAL 451-CR høyside trykkmåler, rød, 0 - 500 psi arbeidstrykk

På lager
Vare: AB4LPG Modell: 451-CRKryssreferanse: 1YRP3
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
261NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak2 1/2 "erstatningstrykkmåler
FARGERød
Tilkoblingsstørrelse1/8 "MPT
Diameter2.5 "
MålertypeTørk
typenHøy side
Arbeids press0 til 500 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1215
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode9026208000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Imperial 451-CR erstatningsmåler ideell for manifoldmålesett for lesetrykk av væsker og gasser i HVAC / R-systemer eller under trykktesting / lading av enheten
    • Har analog glasskropp med indikatornål for nøyaktige målinger med +/- 3-2-3% nøyaktighet og er fabrikkalibrert fra 0 til 500 psi
    • Gir støtdemping, vibrasjoner og pulsasjonsfri drift for overlegen ytelse
    • Egnet for R-134A, R-404A og R-507 kjølemedier

Produktvarianter

ProduktModellFARGESaktypenArbeids pressPris
IMPERIAL 451-CB lav side trykkmåler, blå farge, 2-1/2 tomme diameter | AB4LPH 1YRP4 451-CBBlå2 1/2 "erstatningsmålerLav side30 "Hg til 350 PSI261NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IMPERIAL 451-CR høyside trykkmåler, rød, 0 - 500 psi arbeidstrykk
261NOK / enhet