Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IMPERIAL 451-CB lav side trykkmåler, blå farge, 2-1/2 tomme diameter | AB4LPH 1YRP4

IMPERIAL 451-CB lav side trykkmåler, blå farge, 2-1/2 tomme diameter

På lager
Vare: AB4LPH Modell: 451-CBKryssreferanse: 1YRP4
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
261NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak2 1/2 "erstatningsmåler
FARGEBlå
Tilkoblingsstørrelse1/8 "MPT
Diameter2.5 "
MålertypeTørk
typenLav side
Arbeids press30 "Hg til 350 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1215
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode9026208000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

      li>Imperial 451-CB erstatningsmåler designet for å lese trykk/vakuum i HVAC/R-systemer eller under trykktesting/lading av enheten
    • Overlegen støtmotstand og vibrasjonsdemping for flagre- og pulseringsfri drift for lengre levetid
    • Har frontplate med høy synlighet med ytre skala for trykk og indre skala for vakuummåling og målerstøvel for slagmotstand
    • Ideell for kjølemedier R-134a, R-404A og R-507

Produktvarianter

ProduktModellFARGESaktypenArbeids pressPris
IMPERIAL 451-CR Høyside trykkmåler, rød, 0 - 500 psi arbeidstrykk | AB4LPG 1YRP3 451-CRRød2 1/2 "erstatningstrykkmålerHøy side0 til 500 PSI261NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IMPERIAL 451-CB lav side trykkmåler, blå farge, 2-1/2 tomme diameter
261NOK / enhet