Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JB INDUSTRIES LC-5 flytende ladeadapter 5/16 In | AB4ZUX 20W315

JB INDUSTRIES LC-5 flytende ladeadapter 5/16 tommer

På lager
Vare: AB4ZUX Modell: LC-5Kryssreferanse: 20W315
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
232NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlytende ladeadapter
Vinkel0 Degrees
FARGEGull
Tilkoblingsstørrelse5 / 16 "
MonteringsmaterialeMessing
typenKjøling

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode7412200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingsstørrelsePris
JB INDUSTRIES LC-4 flytende ladeadapter 1/4 In | AB4ZUW 20W314 LC-41 / 4 "245NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JB INDUSTRIES LC-5 flytende ladeadapter 5/16 tommer
232NOK / enhet