Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IMPERIAL 905-MRR ladeslange, 60 tommer, rød | AC6UYY 36J603

IMPERIAL 905-MRR Ladeslange, 60 tommer, rød

På lager
Vare: AC6UYY Modell: 905-MRRKryssref: 36J603

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
555NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLadeslange
Vinkel45 Degrees
Burst Press4000 PSI
FARGERød
Tilkoblingsstørrelse1/4 "Kvinne
MonteringsmaterialeMessing
SlangematerialeGummi med Kevlar (R) armering
Lengde60 "
Antall slanger1
typenKjøleskap og klimaanlegg
Arbeids press800 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode9026107000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Imperial 905-MRR ladeslange for bruk med kjølemiddelmanifoldmålersett
    • Har automatisk montering med lavt tap i den ene enden
    • Gummikonstruksjon med kevlar (R) armering
    • Har også en enkelt slange, messingmonteringsmateriale med arbeidstrykk på 800 psi

Produktvarianter

ProduktModellFARGESakAntall slangerPris
IMPERIAL 905-MRS Lade-/vakuumslangesett, 60 tommers lengde, 3 slanger | AC6UYV 36J599 905-FRURød, gul, blå settLadeslangesett31 592 NOK
IMPERIAL 905-MRY lade-/vakuumslange, gul farge, 60 tommers lengde | AC6UYW 36J601 905-MRYGulLadeslange1555NOK
IMPERIAL 905-MRB lade-/vakuumslange, blå farge, 60 tommers lengde | AC6UYX 36J602 905-MRBBlåLadeslange1591NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IMPERIAL 905-MRR Ladeslange, 60 tommer, rød
555NOK / enhet