Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IMPERIAL 905-MRY lade-/vakuumslange, gul farge, 60 tommers lengde | AC6UYW 36J601

IMPERIAL 905-MRY lade-/vakuumslange, gul farge, 60 tommers lengde

På lager
Vare: AC6UYW Modell: 905-MRYKryssref: 36J601

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
543NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLadeslange
Vinkel45 Degrees
Burst Press4000 PSI
FARGEGul
Tilkoblingsstørrelse1/4 "Kvinne
MonteringsmaterialeMessing
SlangematerialeGummi med Kevlar (R) armering
Lengde60 "
Antall slanger1
typenKjøleskap og klimaanlegg
Arbeids press800 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)24.38
HS kode9026107000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Imperial 905-MRY lade-/vakuumslange brukt med manifoldmålersett for kjølemiddelkontroll eller lading
    • Robust neoprendeksel og fleksibel bakside for beskyttelse under tøffe forhold, aramidfiberfletting for forsterkning eller forsterkning og nylonpermeasjonsbarriere for å gi motstand mot fuktighet og forurensninger
    • Har lavtapstilpasning i den ene enden for umiddelbart å fange kjølemiddel i slangen når den er koblet fra systemet, og forhindrer ventilasjons- og figurforbrenning
    • Integrert med 1/4 tommers kvinnelige fakkelbeslag med gummipakningsseter for tett tilkobling, vurdert til henholdsvis 800 psi arbeidstrykk og 4000 psi sprengningstrykk
    • Kompatibel med alle CFC-, HCFC- og HFC-kjølemidler

Produktvarianter

ProduktModellFARGESakAntall slangerPris
IMPERIAL 905-MRS Lade-/vakuumslangesett, 60 tommers lengde, 3 slanger | AC6UYV 36J599 905-FRURød, gul, blå settLadeslangesett31 592 NOK
IMPERIAL 905-MRB lade-/vakuumslange, blå farge, 60 tommers lengde | AC6UYX 36J602 905-MRBBlåLadeslange1591NOK
IMPERIAL 905-MRR ladeslange, 60 tommer, rød | AC6UYY 36J603 905-MRRRødLadeslange1550NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IMPERIAL 905-MRY lade-/vakuumslange, gul farge, 60 tommers lengde
543NOK / enhet