Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IMPERIAL 905-MRS Lade-/vakuumslangesett, 60 tommers lengde, 3 slanger | AC6UYV 36J599

IMPERIAL 905-MRS lade-/vakuumslangesett, 60 tommers lengde, 3 slanger

På lager
Vare: AC6UYV Modell: 905-MRSKryssref: 36J599

Få tak i det April 26, Fredag
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
1 592 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLadeslangesett
Vinkel45 Degrees
Burst Press4000 PSI
FARGERød, gul, blå sett
Tilkoblingsstørrelse1/4 "Kvinne
MonteringsmaterialeMessing
SlangematerialeGummi med Kevlar (R) armering
Lengde60 "
Antall slanger3
typenKjøleskap og klimaanlegg
Arbeids press800 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7425
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)22.35
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode9026107000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Imperial 905-MRS lade-/vakuumslangesett designet for kjølemediefylling og -evakuering
    • Har slitebestandig ytre belegg og fleksibel bakside for beskyttelse mot tøffe forhold og aldring
    • Har 45-graders lavtap-tilpasning i den ene enden for enkel installasjon i trange rom og Teflon PTFE-endetetninger for å forhindre forringelse fra eksisterende KFK-, HCFK- og HFK-kjølemidler og oljer
    • Innvendig syntetisk garn forsterker gummi- og nylonbarriererøret for å gi høy trykkstyrke og eliminere bobling/spalting ved høye trykk og temperaturer

Produktvarianter

ProduktModellFARGESakAntall slangerPris
IMPERIAL 905-MRY lade-/vakuumslange, gul farge, 60 tommers lengde | AC6UYW 36J601 905-MRYGulLadeslange1543NOK
IMPERIAL 905-MRB lade-/vakuumslange, blå farge, 60 tommers lengde | AC6UYX 36J602 905-MRBBlåLadeslange1591NOK
IMPERIAL 905-MRR ladeslange, 60 tommer, rød | AC6UYY 36J603 905-MRRRødLadeslange1550NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IMPERIAL 905-MRS lade-/vakuumslangesett, 60 tommers lengde, 3 slanger
1 592 NOK / enhet