DAYTON Erstatning av tørrmålere, 2-3/4 tommer


filtre
Tilkoblingsstørrelse: 1/8 "MNPT , Diameter: 2.75 "
StilModellFARGESaktypenArbeids pressPris (eks. mva)
A
4PDJ9
Blå2 3/4 "erstatningsmålerLav side30 "Hg til 350 PSI78NOK
B
4PDJ8
Rød2 3/4 "erstatningstrykkmålerHøy side0 til 500 PSI78NOK

Erstatning av tørrmålere, 2-3/4 tommer

Dayton 2-3/4 tommer, erstatningsmålere er erstatnings høytrykksmålere som brukes som erstatning for manifoldmålersett. De tåler et arbeidstrykkområde på 0-500 PSI og har 1/8 tommers MNPT-tilkoblingsstørrelse. Velg mellom en rekke av disse målerne, tilgjengelig i røde og blå farger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?