Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IMPERIAL 424-CB lav side trykkmåler, blå farge, 2-1/2 tomme diameter | AC6UYU 36J598

IMPERIAL 424-CB lav side trykkmåler, blå farge, 2-1/2 tomme diameter

På lager
Vare: AC6UYU Modell: 424-CBKryssref: 36J598
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
232NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak2-1 / 2 "erstatningstrykkmåler
Burst Press2300 PSI
FARGEBlå
Tilkoblingsstørrelse1/8 "MPT
Diameter2.5 "
MålertypeTørk
Lengde2.5 "
typenLav side
Arbeids press30 "Hg til 250 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)13.21
HS kode9026107000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Imperial 424-CB erstatningsmåler egnet for manifoldmåler på lav side for å overvåke trykk/vakuum i HVAC/R-systemer
    • Tilbyr støtdemping og vibrasjonsdemping for blafre og pulsasjonsfri drift for lengre levetid
    • Leveres med fargekodet målerstøvel for å beskytte mot slag under tøffe forhold
    • Høy synlighet frontplate med ytre og indre skalaer som viser henholdsvis trykk og vakuum for enkel lesing
    • Kompatibel med R-22, R-134a og R-404A kjølemedier

Produktvarianter

ProduktModellBurst PressFARGESaktypenArbeids presspk. Antall.Pris
IMPERIAL 422-CR erstatningstrykkmåler for høy side, rød farge, tørr type | AB4LPE 1YRP1 422-CR-Rød2 1/2 "erstatningstrykkmålerHøy side0 til 800 PSI1279NOK
IMPERIAL 422-CB lav side trykkmåler, blå farge, 2-1/2 tomme diameter | AB4LPF 1YRP2 422-CB-Blå2 1/2 "erstatningsmålerLav side30 "Hg til 500 PSI1279NOK
IMPERIAL 423-CR erstatningstrykkmåler for høy side, rød farge, tørr type | AB4LPJ 1YRP5 423-CR-Rød2 1/2 "erstatningstrykkmålerHøy side0 til 500 PSI1253NOK
IMPERIAL 425-CB lav side trykkmåler, blå farge, 2-1/2 tomme diameter | AB4LPK 1YRP6 425-CB-Blå2 1/2 "erstatningsmålerLav side30 "Hg til 350 PSI1273NOK
IMPERIAL 400-RB målerstøvelsett for 2-1/2 tomme målere, 2-1/2 tomme diameter | AB4LPL 1YRP7 400-RB-1 blå og 1 rødGauge Boot Set for 2-1 / 2 "målereGummi-298NOK
IMPERIAL 424-CR erstatningstrykkmåler, høy side, rød farge, tørr type | AC6UYT 36J597 424-CR3100 PSIRød2-1 / 2 "erstatningstrykkmålerHøy side0 til 500 PSI1232NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IMPERIAL 424-CB lav side trykkmåler, blå farge, 2-1/2 tomme diameter
232NOK / enhet