Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IMPERIAL 422-CB lav side trykkmåler, blå farge, 2-1/2 tomme diameter | AB4LPF 1YRP2

IMPERIAL 422-CB lav side trykkmåler, blå farge, 2-1/2 tomme diameter

På lager
Vare: AB4LPF Modell: 422-CBKryssreferanse: 1YRP2
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
279NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak2 1/2 "erstatningsmåler
FARGEBlå
Tilkoblingsstørrelse1/8 "MPT
Diameter2.5 "
MålertypeTørk
typenLav side
Arbeids press30 "Hg til 500 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1215
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode9026208000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Imperial 422-CB erstatningsmanifoldmåler egnet for lavsidemanifoldmålersett for å overvåke trykket i HVACR-systemet under drift og frigjøre fuktighet og slam for å forhindre skade
    • Sammensatt måler som gir støtmotstand og vibrasjonsdemping for blafring og pulsasjonsfri drift for lengre levetid
    • Har en lett tilpasset målerstøvel for beskyttelse mot slag under tøffe forhold
    • Høy synlighet frontplate med fargekodede skalaer for enkel lesing
    • Kompatibel med R-22, R-404A og R-410A kjølemedier

Produktvarianter

ProduktModellBurst PressFARGESaktypenArbeids presspk. Antall.Pris
IMPERIAL 422-CR erstatningstrykkmåler for høy side, rød farge, tørr type | AB4LPE 1YRP1 422-CR-Rød2 1/2 "erstatningstrykkmålerHøy side0 til 800 PSI1279NOK
IMPERIAL 423-CR erstatningstrykkmåler for høy side, rød farge, tørr type | AB4LPJ 1YRP5 423-CR-Rød2 1/2 "erstatningstrykkmålerHøy side0 til 500 PSI1253NOK
IMPERIAL 425-CB lav side trykkmåler, blå farge, 2-1/2 tomme diameter | AB4LPK 1YRP6 425-CB-Blå2 1/2 "erstatningsmålerLav side30 "Hg til 350 PSI1273NOK
IMPERIAL 400-RB målerstøvelsett for 2-1/2 tomme målere, 2-1/2 tomme diameter | AB4LPL 1YRP7 400-RB-1 blå og 1 rødGauge Boot Set for 2-1 / 2 "målereGummi-298NOK
IMPERIAL 424-CR erstatningstrykkmåler, høy side, rød farge, tørr type | AC6UYT 36J597 424-CR3100 PSIRød2-1 / 2 "erstatningstrykkmålerHøy side0 til 500 PSI1232NOK
IMPERIAL 424-CB lav side trykkmåler, blå farge, 2-1/2 tomme diameter | AC6UYU 36J598 424-CB2300 PSIBlå2-1 / 2 "erstatningstrykkmålerLav side30 "Hg til 250 PSI1232NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IMPERIAL 422-CB lav side trykkmåler, blå farge, 2-1/2 tomme diameter
279NOK / enhet