Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IMPERIAL 805-MRY lade-/vakuumslange, gul farge, 60 tommers lengde | AF2PTV 6X645

IMPERIAL 805-MRY lade-/vakuumslange, gul farge, 60 tommers lengde

På lager
Vare: AF2PTV Modell: 805-MRYKryssreferanse: 6X645
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
292NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnkel slange
Vinkel0 Degrees
Burst Press4000 PSI
FARGEGul
Tilkoblingsstørrelse1/4 "Kvinne
MonteringsmaterialeMessing
SlangematerialeGummi med Kevlar (R) armering
Lengde60 "
Antall slanger1
typenKjøleskap og klimaanlegg
Arbeids press800 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)24.89
Skipets bredde (cm)24.13
HS kode4009320050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Imperial 805-MRY lade-/vakuumslange designet for kjølemiddeltesting eller lading i klimaanlegg og kjølesystemer
    • Har slitesterkt ytre deksel og fleksibel bakside for beskyttelse mot tøffe forhold og aldring
    • Anti-tilbakeslagstilpasning for automatisk å fange kjølemiddel i slangen når den er koblet fra systemet, og forhindrer ventilasjon og fingerbrenning
    • Integrert syntetisk garn forsterker gummi- og nylonbarriererøret for å gi høy trykkstyrke og eliminere bobling/spalting ved høye trykk og temperaturer
    • Kompatibel med kjølemedier av typen R-410A, R-404A, R-407C, R-134a
    • Oppfyller UL-1963, SAE-J2196 & EPA krav for styrke, trykk og gjennomtrengning av kjølemedier

Produktvarianter

ProduktModellVinkelFARGESlangematerialeSakLengdeAntall slangertypenPris
IMPERIAL 800-MBS kuleventiladapterslangesett, 6 tommers lengde - 3 stykker | AC9VVP 3KU69 800 MBS30 DegreesRød, gul, blå settGummi med Kevlar (R) armeringAdapter slangesett6"3ball Valve982NOK
IMPERIAL 805-MRS Lade-/vakuumslangesett, 60 tommers lengde, 3 slanger | AD8NXU 4LEP3 805-FRU0 DegreesRød, gul, blå settGummi med Kevlar (R) (R) ArmeringLadeslangesett60 "3Kjøleskap og klimaanlegg948NOK
IMPERIAL 806-MRS Ladeslangesett 72 Tommer Rød Gul Blå | AD8NXV 4LEP4 806-FRU0 DegreesRød, gul, blå settGummi med Kevlar (R) (R) ArmeringLadeslangesett72 "3Kjøleskap og klimaanlegg1 015 NOK
IMPERIAL 803-KCS vakuum / ladeslangesett, 36 tommers lengde, 3 slanger | AF2FPF 6T370 803-KCS0 DegreesRød, gul, blå settGummi med Kevlar (R) armeringLadeslangesett36 "3Kjøleskap og klimaanlegg891NOK
IMPERIAL 806-KCS vakuum-/manifoldslangesett, 72 tommers lengde, 3 slanger | AF2FPG 6T371 806-KCS0 DegreesRød, gul, blå settGummi med Kevlar (R) armeringLadeslangesett72 "3Kjøleskap og klimaanlegg681NOK
IMPERIAL 803-MRB lade-/vakuumslange, blå farge, 36 tommers lengde | AF2PTQ 6X641 803-MRB0 DegreesBlåGummi med Kevlar (R) armeringEnkel slange36 "1Kjøleskap og klimaanlegg221NOK
IMPERIAL 803-MRY lade-/vakuumslange, gul farge, 36 tommers lengde | AF2PTR 6X642 803-MRY0 DegreesGulGummi med Kevlar (R) armeringEnkel slange36 "1Kjøleskap og klimaanlegg243NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IMPERIAL 805-MRY lade-/vakuumslange, gul farge, 60 tommers lengde
292NOK / enhet