DAYTON Høy sidetrykkmåler, 2-3/4 tommer


filtre
Tilkoblingsstørrelse: 1/8 "MNPT , Diameter: 2.75 "
StilModellFARGESaktypenArbeids pressPris (eks. mva)
A
4PDK2
Blå2 3/4 "væskefylt erstatningsmålerLav side30 "Hg til 350 PSI151NOK
B
4PDK4
Blå2 3/4 "erstatningsmålerLav side30 "Hg til 350 PSI78NOK
C
4PDK3
Rød2 3/4 "erstatningstrykkmålerHøy side0 til 500 PSI78NOK
D
4PDK1
Rød2 3/4 "væskefylt erstatningstrykkmålerHøy side0 til 500 PSI152NOK

Høy sidetrykkmåler, 2-3/4 tommer

Dayton 2-3/4 tommers målere er høyside trykkmålere som brukes som erstatning for manifoldmålersett. De er i stand til å motstå et arbeidstrykkområde på 0-500 PSI og har 1/8 NPT-tilkoblingsstørrelse. Velg fra en rekke av disse målerne, tilgjengelig i røde og blå farger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?