Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JB INDUSTRIES CCLE4-60 Lade-/vakuumslange 60 tommer | AH6FPJ 35YX43

JB INDUSTRIES CCLE4-60 lade-/vakuumslange 60 tommer

På lager
Vare: AH6FPJ Modell: CCLE4-60Kryssreferanse: 35YX43

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
1 981 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakManifold slangesett
Vinkel30 Degrees
Burst Press4000 PSI
FARGERød, gul, blå
TilkoblingsstørrelseRød / gul / blå slange 1/4 "kvinne x 1/4" kvinne, svart slange 3/8 "kvinne x 3/8" kvinne
MonteringsmaterialeMessing
SlangematerialeKevlar (R) / Gummi
Lengde60 "
Antall slanger4
Arbeids press800 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.945
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)26.16
Skipets bredde (cm)29.97
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingsstørrelseSakAntall slangerPris
JB INDUSTRIES CCLS5-60 Manifoldslangesett 60 tommer Rød Gul Blå | AH6FPH 35YX42 CCLS5-60Gul slange 1/4 "Kvinne x 1/4" Kvinne, rød og blå 1/4 "Kvinne x 5/16" KvinneManifold slangesett, lavt tap31 848 NOK
JB INDUSTRIES CCLE-60 Manifoldslangesett, 1/4 tommers hunnkoblingsstørrelse, 0 grader. Vinkel, 3 slanger, 60 tommers lengde | CR4ZCA 415F95 CCLE-60-Manifold slangesett-1 368 NOK
JB INDUSTRIES CCLS-72 Manifoldslangesett, lavt tap, 1/4 tommers hunnforbindelsesstørrelse, 30 grader. Vinkel, 3 slanger | CR4ZCB 35Y850 CCLS-72-Manifold slangesett-2 157 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JB INDUSTRIES CCLE4-60 lade-/vakuumslange 60 tommer
1 981 NOK / enhet