Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 4PDJ8 2-3/4 tommers erstatningsmåler rød tørr | AD9CAL

DAYTON 4PDJ8 2-3/4 tommers erstatningsmåler rød tørr

På lager
Vare: AD9CAL Modell: 4PDJ8

Få tak i det April 26, Fredag
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
78NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak2 3/4 "erstatningstrykkmåler
FARGERød
Tilkoblingsstørrelse1/8 "MNPT
Diameter2.75 "
typenHøy side
Arbeids press0 til 500 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode9026208000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGESaktypenArbeids pressPris
DAYTON 4PDJ9 2-3/4 tommers erstatningsmåler Blue Dry | AD9CAM 4PDJ9Blå2 3/4 "erstatningsmålerLav side30 "Hg til 350 PSI78NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4PDJ8 2-3/4 tommers erstatningsmåler rød tørr
78NOK / enhet