Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 4PDK3 2-3/4 tommers måler rød R134a Tørr | AD9CAQ

DAYTON 4PDK3 2-3/4 tommers måler rød R134a Tørr

På lager
Vare: AD9CAQ Modell: 4PDK3

Få tak i det April 26, Fredag
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
78NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak2 3/4 "erstatningstrykkmåler
FARGERød
Tilkoblingsstørrelse1/8 "MNPT
Diameter2.75 "
typenHøy side
Arbeids press0 til 500 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1485
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode9026208000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGESaktypenArbeids pressPris
DAYTON 4PDK1 2-3/4 tommers gauge rød oljefylt | AD9CAN 4PDK1Rød2 3/4 "væskefylt erstatningstrykkmålerHøy side0 til 500 PSI152NOK
DAYTON 4PDK2 2-3/4 tommers måler blå oljefylt | AD9CAP 4PDK2Blå2 3/4 "væskefylt erstatningsmålerLav side30 "Hg til 350 PSI151NOK
DAYTON 4PDK4 2-3/4 tommers måler blå R134a Tørr | AD9CAR 4PDK4Blå2 3/4 "erstatningsmålerLav side30 "Hg til 350 PSI78NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4PDK3 2-3/4 tommers måler rød R134a Tørr
78NOK / enhet