Hvor er Parker Hannifins hovedkvarter?
Parker Hannifins hovedkvarter ligger i Mayfield Heights, Ohio, i Greater Cleveland (med postadresse i Cleveland). Det ble grunnlagt i 1917 og har blitt børsnotert på NYSE siden 9. desember 1964.
Hvor kan jeg kjøpe Parker beslag?
Raptor Supplies tilbyr hele katalogen med Parker-beslag med pålitelige lekkasjefrie tilkoblinger som klarer seg bedre i de tøffeste miljøene. Det inkluderer Intru-Lok beslag, EO beslag, Triple-Lok beslag, Ferulok beslag, EO-2 beslag, Seal-Lok beslag, rør beslag og port adaptere.
Hva om jeg ikke finner Parker Hannifin-produktet jeg trenger på nettet?
Hvis du har en Parker Hannifin -vare, trenger du, som en slange, beslag eller hurtigkobling, bare sende oss bildet av ditt eksisterende produkt på e -post eller sende en lenke eller skjermbilde av det nødvendige Parker -elementet. Teamet vårt vil svare og tilby det riktige produktet.
Lager Parker AN / AS rørbeslag?
Parker rørbeslag og adaptere er i samsvar med SAE, ikke AN/AS standarder. Disse beslagene kan implementeres for bakkestøtte, men kan ikke brukes til applikasjoner i luften.
Hva er standardbelegget som Parker bruker på beslaget?
Parkers rørbeslag og adaptere har en proprietær sink-krom-6-fri belegg, kalt ToughShield 1000. Den tilbyr opptil 1000 timers rød rustkorrosjonsbestandighet og forhindrer også korrosjon i å spre seg til de tilstøtende større komponentene (ventiler, pumper osv.) I system.
Hvilke Parker -beslag skal brukes for å forhindre korrosjon i jordbruket?
Parker tilbyr XTR Coating som bekjemper korrosjon forårsaket av nitrogenbasert gjødsel. XTR Coating er tilgjengelig på rørbeslag og adaptere, samt slangebeslag, på forespørsel. For å få et tilbud, ta kontakt Raptor Supplies.
Har Parker rørbeslag og adaptere for alternative drivstoff som CNG, LNG, LPG og H2?
Absolutt, Parker Seal-Lok O-ring Face Seal-beslag har separate produktlinjer tilgjengelig, spesielt for CNG, LNG, LPG eller H2 alternative drivstoffapplikasjoner.
Tilbyr Parker O-ringer med høyere temperatur?
Ja, Parker tilbyr O-ringer med høy temperatur på 90 durometer FKM (fluorkarbon) som har en temperaturvurdering på -15 til 400 grader Fahrenheit.