Flared rørbeslag

filtre

DIXON -

Flare svingbare albuer

StilModellSakPris (eks. mva)
A6500-8Svingbar albue65NOK
RFQ
B6502-4Svingbar albue46NOK
RFQ
A6500-4Svingbar albue47NOK
RFQ
A6500-6Svingbar albue42NOK
RFQ
A6500-10Svingbar albue86NOK
RFQ
B6502-8Svingbar albue57NOK
RFQ
B6502-10Svingbar albue107NOK
RFQ
B6502-6Svingbar albue50NOK
RFQ
C6500-6-8Svingbar albue, 90 grader69NOK
RFQ
C6500-8-10Svingbar albue, 90 grader107NOK
RFQ
C6500-8-6Svingbar albue, 90 grader71NOK
RFQ
C6500-6-4Svingbar albue, 90 grader63NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
A2700LN-643NOK
RFQ
A2700LN-440NOK
RFQ
A2700LN-12113NOK
RFQ
A2700LN-866NOK
RFQ
A2700LN-1087NOK
RFQ
A2700LN-16161NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
A0304C-1228NOK
RFQ
A0304C-410NOK
RFQ
A0304C-1641NOK
RFQ
A0304C-1019NOK
RFQ
A0304C-218NOK
RFQ
A0304C-24187NOK
RFQ
A0304C-32284NOK
RFQ
A0304C-816NOK
RFQ
A0304C-611NOK
RFQ
A0304C-2083NOK
RFQ
StilModellMaks. PressRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
AL249F-10-8650 psi1 / 2 "x 1 / 2"-170NOK
AL249F-10-6650 psi3 / 8 "5 / 8 "186NOK
AL249F-8-4750 psi1 / 4 "x 1 / 4"-182NOK
AL249F-8-6750 psi3 / 8 "1 / 2 "178NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS -

Svingbare kontakter

StilModellMaks. PressTube SizePris (eks. mva)
A704070-10650 psi5 / 8 "374NOK
A704070-08750 psi1 / 2 "261NOK
B704075-0806750 psi3 / 8 "x 1 / 2"456NOK
B704075-06041000 psi1 / 4 "x 3 / 8"446NOK
A704070-041000 psi1 / 4 "204NOK
A704070-061000 psi3 / 8 "227NOK
WATTS -

Gassfakkelbeslag

StilModellInnløpsstørrelseMaterialeUttakstilkoblingPris (eks. mva)
A90-2032R1 / 2 "MessingGjenget hunn102NOK
B90-2031R1 / 2 "MessingHann gjenget104NOK
C90-1021R3 / 8 "StålHann gjenget96NOK
C90-1031R3 / 8 "StålHann gjenget119NOK
C90-1032R3 / 8 "StålGjenget hunn118NOK
C90-1022R3 / 8 "StålGjenget hunn84NOK
D90-3031R5 / 8 "MessingHann gjenget114NOK
E90-3032R5 / 8 "MessingGjenget hunn111NOK
F90-3041R5 / 8 "MessingHann gjenget138NOK
G90-3042R5 / 8 "StålGjenget hunn133NOK
WEATHERHEAD -

Albue, 90 grader

StilModellRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A402X8X81 / 2 "1 / 2 "561NOK
A402X4X41 / 4 "1 / 4 "87NOK
A402X61 / 4 "3 / 8 "101NOK
A402X5X41 / 4 "5 / 16 "141NOK
A402X41 / 8 "1 / 4 "56NOK
A402X6X21 / 8 "3 / 8 "111NOK
A402X51 / 8 "5 / 16 "69NOK
A402X6X63 / 8 "3 / 8 "212NOK
WATTS -

Sikkerhetsbluss

StilModellTilkoblingsstørrelsePris (eks. mva)
ASAFETYCAP-02R1 / 2 "89NOK
RFQ
BSAFETYCAP-03R5 / 8 "105NOK
RFQ
CSAFETYCAP-04R15 / 16 "109NOK
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS -

Reduserende T-skjorte, lite bly, messing

StilModellMaks. PressTube SizePris (eks. mva)
A704059-101008650 psi5/8 "x 5/8" x 1/2 "518NOK
B704057-0806750 psi3 / 8 "x 1 / 2"232NOK
A704059-0606041000 psi3/8 "x 3/8" x 1/4 "209NOK
A704059-0808061000 psi1/2 "x 1/2" x 3/8 "366NOK
A704059-0808101000 psi1/2 "x 1/2" x 5/8 "451NOK
A704059-0606081000 psi3/8 "x 3/8" x 1/2 "290NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS -

Mannskontakt, lav ledning, messing

StilModellMaks. PressRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A704048-1412600 psi3 / 4 "7 / 8 "691NOK
A704048-02021000 psi1 / 8 "1 / 8 "70NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS -

Mannlige albuer, blusset rør

StilModellMaks. PressRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A704050-1008650 psi1 / 2 "5 / 8 "403NOK
A704050-1012650 psi3 / 4 "5 / 8 "364NOK
A704050-0812750 psi3 / 4 "1 / 2 "326NOK
B704049-04081000 psi1 / 2 "1 / 4 "269NOK
A704050-06121000 psi3 / 4 "3 / 8 "361NOK
PARKER -

Flare nøtter

Parker fakkelfittings er designet for å tilby pålitelige lekkasjefrie tilkoblinger for høytrykksgass- og væskeapplikasjoner. De er designet for å øke lekkasjefri ytelse og. Velg fra en rekke av disse blussmutterne, tilgjengelig i 3/16, 5/16, 3/8, 1/4 og 1/2 tomme rørstørrelser.

StilModellFlare trådstørrelseHex størrelseMaks. PressTube SizePris (eks. mva)pk. Antall.
A411F-51 / 2-201 / 2 "1200 psi5 / 16 "321NOK 10
A411F-83 / 4-183 / 4 "750 psi1 / 2 "897NOK 10
A411F-33 / 8-243 / 8 "1900 psi3 / 16 "278NOK 10
A411F-65 / 8-185 / 8 "1000 psi3 / 8 "527NOK 10
A411F-47 / 16-247 / 16 "1400 psi1 / 4 "406NOK 10
PARKER -

Mannlig albue, 45 grader, bluss, messing

StilModellTilkoblingstypeFlare trådstørrelseFlare TypeMaks. PressRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)pk. Antall.
A159F-4-4Bluss x FNPT7 / 16-2045 Degrees450 til 2800 psi1 / 4 "1 / 4 "1 755NOK 10
A159F-8-6Bluss x FNPT3 / 4-1645 Degrees450 til 2800 psi3 / 8 "1 / 2 "929NOK 10
A159F-8-8Bluss x FNPT3 / 4-1645 Degrees450 til 2800 psi1 / 2 "1 / 2 "1 668NOK 10
B2591FHD-3-2Bluss x MNPS3 / 8-24Inverted1900 psi1 / 8 "3 / 16 "3 132NOK 10
B2591FHD-6-4Bluss x MNPS5 / 8-18Inverted1000 psi1 / 4 "3 / 8 "2 699NOK 10
B2591FHD-4-2Bluss x MNPS7 / 16-24Inverted1400 psi1 / 8 "1 / 4 "2 526NOK 10
A159F-10-8Bluss x MNPT7 / 8-1445 Degrees450 til 2800 psi1 / 2 "5 / 8 "1 636NOK 10
A159F-10-6Bluss x MNPT7 / 8-1445 Degrees650 psi3 / 8 "5 / 8 "2 485NOK 10
PARKER -

Flare pakning

StilModellMaks. PressTube SizePris (eks. mva)pk. Antall.
A2GF-12550 psi3 / 4 "521NOK 10
A2GF-10650 psi5 / 8 "371NOK 10
A2GF-8750 psi1 / 2 "249NOK 10
A2GF-61000 psi3 / 8 "194NOK 10
A2GF-51200 psi5 / 16 "154NOK 10
A2GF-41400 psi1 / 4 "129NOK 10
A2GF-31900 psi3 / 16 "157NOK 10
PARKER -

Flare Cap

Parker-monteringshetter brukes vanligvis for å beskytte ender av rør og andre beslag. Disse hettene er designet av høykvalitets PFA som gir ren drift og kan demonteres og settes sammen flere ganger. Disse armaturene tilbys i rørstørrelser på 3/8, 1/2, 3/4 and1 / 4 inches, og brukes med bluss messing, kobber, aluminium og sveisede hydrauliske rør. Anvendelse av disse hettene inkluderer tynne vegger i kjøleutstyr, luftkompressorsystemer og maskiner.

StilModellTube SizePris (eks. mva)
AFCAP-81 / 2 "380NOK
AFCAP-41 / 4 "315NOK
AFCAP-123 / 4 "437NOK
AFCAP-63 / 8 "337NOK
PARKER -

Tetningshjelm

StilModellMaks. PressTube SizePris (eks. mva)pk. Antall.
A3GF-10650 psi5 / 8 "498NOK 10
A3GF-8750 psi1 / 2 "271NOK 10
A3GF-61000 psi3 / 8 "306NOK 10
A3GF-51200 psi5 / 16 "316NOK 10
A3GF-41400 psi1 / 4 "193NOK 10
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS -

Cap, kvinnelig bluss 45 grader, lavt bly messing

StilModellFlare trådstørrelseHex størrelseMaks. PressTube SizePris (eks. mva)
A704040-083 / 4-167 / 8 "750 psi1 / 2 "61NOK
A704040-065 / 8-183 / 4 "1000 psi3 / 8 "41NOK
A704040-047 / 16-207 / 16 "1400 psi1 / 4 "24NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS -

Kort nøtt

StilModellFlare trådstørrelseHex størrelseMaks. PressTube SizePris (eks. mva)
A704014-083 / 4-167 / 8 "750 psi1 / 2 "80NOK
A704014-065 / 8-183 / 4 "1000 psi3 / 8 "55NOK
A704014-047 / 16-209 / 16 "1400 psi1 / 4 "31NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS -

Hannkontakt, Flare x MNPT, Messing med lav bly

StilModellFlare trådstørrelseHex størrelseMaks. PressRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A704048-08083 / 4-163 / 4 "750 psi1 / 2 "1 / 2 "131NOK
A704048-08063 / 4-163 / 4 "750 psi3 / 8 "1 / 2 "110NOK
A704048-06083 / 4-165 / 8 "1000 psi1 / 2 "3 / 8 "123NOK
A704048-06045 / 8-185 / 8 "1000 psi1 / 4 "3 / 8 "73NOK
A704048-06065 / 8-185 / 8 "1000 psi3 / 8 "3 / 8 "85NOK
A704048-10087 / 8-147 / 8 "650 psi1 / 2 "5 / 8 "153NOK
A704048-04027 / 16-207 / 16 "1000 psi1 / 8 "1 / 4 "36NOK
A704048-04047 / 16-207 / 16 "1000 psi1 / 4 "1 / 4 "48NOK
A704048-04067 / 16-207 / 16 "1000 psi3 / 8 "1 / 4 "112NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS -

Mannlig union

StilModellFlare trådstørrelseHex størrelseMaks. PressTube SizePris (eks. mva)
A704042-083 / 4-163 / 4 "750 psi1 / 2 "136NOK
A704042-065 / 8-185 / 8 "1000 psi3 / 8 "89NOK
A704042-047 / 16-207 / 16 "1400 psi1 / 4 "41NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS -

Smidd nøtt

StilModellFlare trådstørrelseHex størrelseMaks. PressTube SizePris (eks. mva)
A704018-083 / 4-1615 / 16 "750 psi1 / 2 "121NOK
A704018-065 / 8-1813 / 16 "1000 psi3 / 8 "92NOK
A704018-107 / 8-141-1 / 16 "650 psi5 / 8 "172NOK
A704018-047 / 16-205 / 8 "1400 psi1 / 4 "58NOK

Flared rørbeslag

Utvidede rørbeslag gir lekkasjefrie tilkoblinger for høytrykksgass- og væskeapplikasjoner. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av fakkelbeslag fra Parker, Anderson Metals, Luftvei, Nibco og Weatherhead. Parker 145-serie mannlige grenutslagsplasser er designet for luftkompressorer og kjøleutstyr. Disse mannlige T-skjortene har messinglegemer som sikrer høy strekkfasthet og korrosjonsbestandighet. De kan brukes ved temperaturer fra -65 til 250 grader F og tåler trykk opp til 2800 psi. Airway mannlige kontakter har kropp laget av 316 rustfritt stål for holdbarhet og motstand mot syrer og klorider. Disse kontaktene tilbys i Flare x MNPT- eller Flare x O-Ring Boss-tilkoblinger med kapasitet til å motstå temperatur og trykk opp til henholdsvis 1200 grader F og 6000 psi.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?