PARKER Flare nøtter


filtre
Body Material: Messing , Samsvar: SAE J512 , Tilkoblingstype: Bluss x MNPS , Bluss type: Inverted , Temp. Område: -65 grader til 250 grader F
StilModellFlare trådstørrelseHex størrelseMaks. PressTube Sizepk. Antall.Pris (eks. mva)
A
411F-5
1 / 2-201 / 2 "1200 psi5 / 16 "10321NOK
A
411F-8
3 / 4-183 / 4 "750 psi1 / 2 "10897NOK
A
411F-3
3 / 8-243 / 8 "1900 psi3 / 16 "10278NOK
A
411F-6
5 / 8-185 / 8 "1000 psi3 / 8 "10527NOK
A
411F-4
7 / 16-247 / 16 "1400 psi1 / 4 "10406NOK

Flare nøtter

Parker fakkelfittings er designet for å tilby pålitelige lekkasjefrie tilkoblinger for høytrykksgass- og væskeapplikasjoner. De er designet for å øke lekkasjefri ytelse og. Velg fra en rekke av disse blussmutterne, tilgjengelig i 3/16, 5/16, 3/8, 1/4 og 1/2 tomme rørstørrelser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?