Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 411F-3 Flare Mutter Inverted 3/16 Inch - Pakke med 10 | AE9GKE 6JLJ0

PARKER 411F-3 Flare Mutter Inverted 3/16 Inch - Pakke med 10

På lager
Vare: AE9GKE Modell: 411F-3Kryssreferanse: 6JLJ0
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
278NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlare mutter
Body MaterialMessing
SamsvarSAE J512
TilkoblingstypeBluss x MNPS
Flare trådstørrelse3 / 8-24
Flare TypeInverted
Hex størrelse3 / 8 "
Maks. Press1900 psi
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Tube Size3 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFlare trådstørrelseHex størrelseMaks. PressTube Sizepk. Antall.Pris
PARKER 411F-4 Flare Mutter Inverted 1/4 Inch - Pakke med 10 | AE9GKF 6JLJ1 411F-47 / 16-247 / 16 "1400 psi1 / 4 "10406NOK
PARKER 411F-5 Flare Mutter Inverted 5/16 Inch - Pakke med 10 | AE9GKG 6JLJ2 411F-51 / 2-201 / 2 "1200 psi5 / 16 "10321NOK
PARKER 411F-6 Flare Mutter Inverted 3/8 Inch - Pakke med 10 | AE9GKH 6JLJ3 411F-65 / 8-185 / 8 "1000 psi3 / 8 "10527NOK
PARKER 411F-8 Flare Mutter Inverted 1/2 Inch - Pakke med 10 | AE9GKJ 6JLJ4 411F-83 / 4-183 / 4 "750 psi1 / 2 "10897NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 411F-3 Flare Mutter Inverted 3/16 Inch - Pakke med 10
278NOK /pakke