ROBERTSHAW Elektrisk kokekontrolltermostat


Siden 1899 har Robertshaw produsert sofistikerte kontroller og termostater for bilindustrien, transport, oppvarming, lagring og vannforsyning. Robertshaw Global Headquarters ligger i Itasca, Illinois, USA, og selskapet har 12 produksjonsanlegg og 3 ingeniørsenter...tres for distribusjon av Robertshaw termostater og elektroniske kontrollsystemer.Les meg

filtre
Type: Termostat
StilModellErstatterStamlengdeSpenningPris (eks. mva)
A
5300-027
-13 / 16 "120 / 277 VAC2 227 NOK
B
5000-813
--120 / 277 VAC3 430 NOK
C
5300-100
-13 / 16 "250 VAC1 996 NOK
D
5300-651
-2"120 / 277 VAC1 697 NOK
E
5300-612
-2"120 / 277 VAC3 039 NOK
F
5300-406
-13 / 16 "Millivolt2 389 NOK
G
5000-811
-13 / 16 "120 / 277 VAC2 982 NOK
F
5300-401
-13 / 16 "Millivolt1 665 NOK
H
5000-851
--120 / 277 VAC2 657 NOK
C
5300-711
-2"120 / 277 VAC1 414 NOK
I
5300-641
-2"120 / 277 VAC2 831 NOK
J
5300-618
-2"120 / 277 VAC2 702 NOK
K
5300-114
-13 / 16 "120 / 277 VAC1 025 NOK
L
5300-015
-13 / 16 "120 / 277 VAC2 310 NOK
M
5300-146
-13 / 16 "120 / 277 VAC1 560 NOK
N
5300-041
5300 Series3 / 16 "120 / 277 VAC1 705 NOK
D
5300-735
Ranco G1-serien2"120 / 277 VAC1 785 NOK

Elektrisk kokekontrolltermostat

Robertshaw produserer elektriske koktermostater for elektrisk oppvarming, bilindustri, transport, lagring og vannforsyning. Disse gasstermostatene er erstatningsenheter for Ranco G1 og 5300 Series termostatutskiftningsenheter. Robertshaw gasstermostater tilbyr høy følsomhet uten å overbelaste metallet og er egnet for tøffe bruksområder som krever nøyaktig temperaturkontroll. De har to membraner i rustfritt stål for å motstå korrosjon og håndtere temperaturer opp til 200 grader Fahrenheit. Disse kontrolltermostatene bruker en dobbelpolet enkeltkast (DPST) snap action-mekanisme for en positiv utkobling. Disse Robertshaw ovnstermostatene leveres med terminaler montert i fire forskjellige posisjoner for å sikre tett installasjon. Den vedlagte dreiebryteren eller endeløs bryteren regulerer strømmen som genereres av et elektrisk varmeelement. Velg fra et bredt utvalg av Robertshaw ovnstermostater, med stammelengder på opptil 2 tommer.

Bruker

Robertshaw ovnstermostater tilbyr en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør dem nyttige for elektriske komfyrer, oppvarming av skuffer og soner, kokeplater, varmeovner, griller og kvartsvarmere. De er ideelle for applikasjoner som krever nøyaktig temperaturkontroll og dobbeltpolet drift.

Arbeidsmekanisme

Robertshaw ovnstermostater er brytere som lukkes og åpnes som svar på temperaturen de føler. De er plassert i kontrollpanelet, der en væskefylt temperaturfølerpære registrerer og opprettholder ovnstemperaturen internt ved å slå varmen på og av. Røret gjør det ved å varme opp og sende varmen tilbake til termostaten. Når den når innstilt temperatur, slår termostaten av varmekilden og når temperaturen synker, aktiverer termostaten ovnsbrenneren på nytt og varmer den opp igjen. Robertshaw gasstermostater bruker en dobbelpolet enkeltkast-sneppemekanisme for positiv av. De fleste enheter bruker sølvkontakter med kraftige terminaler for nøyaktighet og holdbarhet.

Egenskaper

  • Robertshaw elektriske gasstermostater brukes i konvensjonelle ovner, i kombinasjon med tenningssystemet, for elektrisk oppvarming.
  • De har en dobbel pole single throw (DPST) snap action-mekanisme med øyeblikkelig, positiv og ikke utmattende av.
  • Disse enhetene reagerer på ekstremt små bevegelser av membranene for svært tett temperaturforskjell.
  • Membranen har to membraner konstruert i rustfritt stål som er elektrisk sveiset sammen for å forhindre overoppheting.
  • Disse Robertshaw-termostatene sikrer maksimal følsomhet uten å overbelaste metallet og leveres med terminaler montert i fire forskjellige posisjoner for enkel installasjon.
  • Den medfølgende pæren og kapillæren er tilgjengelig i kobber, rustfritt stål og nikkelbelagt kobbervarianter.
  • Robertshaw gasstermostater kommer med en skive for å kontrollere temperaturen.

Kompatible tilbehør

  • Robertshaw 8-32 UNC-muttere: Disse 8-32 UNC-mutterne er konstruert for montering av Robertshaw-termostater med 2.5 gjenger skrueinngrep for rask installasjon.

Standarder og godkjenninger

Robertshaw gasstermostater er UL-listet og CSA-godkjent for å sikre effektiv ytelse og maksimal sikkerhet for brukeren.

Installasjon

  • Fjern den gamle termostatkontrollen, og sørg for kapillærruting og føling av at pæren går inn i ledningstrådens terminalforbindelser og ovnsutstyr.
  • Ta den gamle kontrollen og mål lengden på skiveakselen. Finn sporet på den nye kontrollen som er nærmest målingen tatt fra den gamle kontrollen. Ta to tang, plasser en på hver side av det valgte sporet og bøy dem begge vekk fra stilken flatt.
  • Bruk A4590-013 pilotlyssett (selges separat for kun 220V-applikasjoner). Fjern skruene i henhold til ønsket plassering og installer den lange skruen som følger med i pilotlyssettet i stedet for en skrue som nettopp er fjernet. Plasser kontrollampen på plass og trekk til (men ikke for stram) mutteren som følger med. Koble de to ledningsledningene til terminalene på kontrollen.
  • Før kapillær- og følerpæren til den nye kontrollen inn i ovnsutstyret og koble til terminalledningene ved hjelp av skruen til spadeterminaladaptere, om nødvendig.
  • Monter kontrollen ved hjelp av de to selvskruende skruene som følger med, som tillater horisontal montering og palmutter.
  • Plasser en ny eller gammel skive på akselen. Hvis den ikke sitter tett, plasser en skrutrekker inn i skaftet og vri litt for å spre skaftet.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er levetiden til en hjemmetermostat?

Levetiden til termostater avhenger av merke, modell og type termostat. De har ikke en bestemt levetid for reparasjon, vedlikehold eller utskifting, men en termostat forventes vanligvis å vare i minst 10 år.

Hva er en Robertshaw-termostat?

Robertshaw er en produsent av termostater, ventiler, sonekontroller, timere og andre elektroniske HVAC-kontrollkomponenter. Termostatene deres er brukerprogrammerbare klimakontrollenheter som er ansvarlige for drift av klimaanlegg og varmesystemer.

Hvordan bruke en gammel Robertshaw termostat?

  • Skyv Robertshaw temperaturtermostatbryter til enten kald eller varm posisjon.
  • Trykk på programknappen og hold den inne i 3 sekunder.
  • Trykk på knappene for å velge klokkeslett (morgen, dag, kveld og natt) for programmet å starte.
  • Bruk opp- og ned-pilene for å velge temperatur.
  • Trykk på den programmerte 'a'-knappen for å gå til neste program.
  • Gjenta de samme trinnene for alle programmer for ukedager.

Hva vil føre til at en termostat slutter å virke?

Hendelser som frynsete ledninger, løse koblinger og gamle ledninger kan føre til at termostater til slutt mister forbindelsen til varmesystemet eller AC, og hindrer dem i å fungere.

Hvordan tilbakestiller jeg Robertshaw-termostaten?

For å tilbakestille en Robertshaw-termostat, bruk en liten gjenstand, for eksempel en binders eller en tannpirker, og trykk forsiktig på knappen som er plassert inne i et lite hull på forsiden av termostathuset, merket som "reset".

Hva betyr 'System On +2' på en termostat?

'System On 1'-funksjonen indikerer når kjøle- eller varmetrinnet er aktivert, mens 'System On +2' viser når det andre trinnet er aktivert.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?