Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROBERTSHAW 5300-114 Elektrisk Cook Control Termostat 200-450 Serie | AE9MXH 6KXJ3

ROBERTSHAW 5300-114 Electric Cook Control Termostat 200-450 Serie

På lager
Vare: AE9MXH Modell: 5300-114Kryssreferanse: 6KXJ3
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
1 039 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk matlagingskontroll
Pære størrelse3 / 16 "x 10"
Kapillærlengde36 "
Ringeområde200 - 450
Stamlengde13 / 16 "
typenTermostat
Spenning120 / 277 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)34.8
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode9032100090
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Erstatter S-12, GE/Hobart XNC8X067, 54B107070P1, 344635P2

Produktvarianter

ProduktModellErstatterStamlengdeSpenningPris
ROBERTSHAW 5300-100 Elektrisk kokekontrolltermostat Erstatter Ea3-44 | AE9MVV 6KXE7 5300-100-13 / 16 "250 VAC2 021 NOK
ROBERTSHAW 5300-401 Utskifting av termostat for elektrisk kokekontroll Kx-87 299 | AE9MVW 6KXE8 5300-401-13 / 16 "Millivolt1 688 NOK
ROBERTSHAW 5000-813 Elektrisk kokekontrolltermostat 120 / 277v | AE9MWJ 6KXG0 5000-813--120 / 277 VAC3 477 NOK
ROBERTSHAW 5300-027 Elektrisk kokekontrolltermostat 120 / 277v | AE9MWK 6KXG1 5300-027-13 / 16 "120 / 277 VAC2 257 NOK
ROBERTSHAW 5000-811 Elektrisk kokekontrolltermostat 120 / 277v | AE9MXB 6KXH7 5000-811-13 / 16 "120 / 277 VAC3 022 NOK
ROBERTSHAW 5000-851 Elektrisk kokekontrolltermostat Erstatning AA8CNZ4 | AE9MXC 6KXH8 5000-851--120 / 277 VAC2 692 NOK
ROBERTSHAW 5300-015 Elektrisk kokekontrolltermostat 100-550 Område | AE9MXF 6KXJ1 5300-015-13 / 16 "120 / 277 VAC2 339 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROBERTSHAW 5300-114 Electric Cook Control Termostat 200-450 Serie
1 039 NOK / enhet