Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704014-06 Short Nut Low Lead BH kvinner Flare | AD6NVQ 46M536

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704014-06 Kort mutter lav bly-BH for kvinner

På lager
Vare: AD6NVQ Modell: 704014-06Kryssreferanse: 46M536
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
55NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKort nøtt
Body MaterialMessing med lav bly
TilkoblingstypeKvinnelig bluss
Flare trådstørrelse5 / 8-18
Flare Type45 Degrees
Hex størrelse3 / 4 "
Maks. Press1000 psi
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Tube Size3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7412200000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFlare trådstørrelseHex størrelseMaks. PressTube SizePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704014-08 Short Nut Low Lead BH for kvinner Flare | AG6TFN 46M535 704014-083 / 4-167 / 8 "750 psi1 / 2 "80NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704014-04 Short Nut Low Lead BH-BH for kvinner, Flare | AG6TFP 46M537 704014-047 / 16-209 / 16 "1400 psi1 / 4 "31NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704014-06 Kort mutter lav bly-BH for kvinner
55NOK / enhet