Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704014-04 Short Nut Low Lead BH-BH for kvinner, Flare | AG6TFP 46M537

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704014-04 Kort mutter lav bly-BH for kvinner

På lager
Vare: AG6TFP Modell: 704014-04Kryssreferanse: 46M537
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
31NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKort nøtt
Body MaterialMessing med lav bly
TilkoblingstypeKvinnelig bluss
Flare trådstørrelse7 / 16-20
Flare Type45 Degrees
Hex størrelse9 / 16 "
Maks. Press1400 psi
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Tube Size1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7412200000

Produktvarianter

ProduktModellFlare trådstørrelseHex størrelseMaks. PressTube SizePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704014-06 Short Nut Low Lead BH kvinner Flare | AD6NVQ 46M536 704014-065 / 8-183 / 4 "1000 psi3 / 8 "55NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704014-08 Short Nut Low Lead BH for kvinner Flare | AG6TFN 46M535 704014-083 / 4-167 / 8 "750 psi1 / 2 "80NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704014-04 Kort mutter lav bly-BH for kvinner
31NOK / enhet