Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 2GF-5 fakkelpakning, 5/16 tommer utvendig diameter, messing | AE7BTZ 5WRW2

PARKER 2GF-5 fakkelpakning, 5/16 tomme utvendig diameter, messing

På lager
Vare: AE7BTZ Modell: 2GF-5Kryssreferanse: 5WRW2
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
154NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlare pakning
Body MaterialKobber
Tilkoblingstypeflare
Flare Type45 Degrees
Maks. Press1200 psi
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Tube Size5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7412200045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressTube Sizepk. Antall.Pris
PARKER 2GF-3 fakkelpakning, 3/16 tommer utvendig diameter, messing | AE7BTX 5WRW0 2GF-31900 psi3 / 16 "10157NOK
PARKER 2GF-4 fakkelpakning, 1/4 tomme utvendig diameter, messing | AE7BTY 5WRW1 2GF-41400 psi1 / 4 "10129NOK
PARKER 2GF-6 fakkelpakning, 3/8 tomme utvendig diameter, messing | AE7BUA 5WRW3 2GF-61000 psi3 / 8 "10194NOK
PARKER 2GF-8 Flare pakning, 1/2 tomme utvendig diameter, messing | AE7BUB 5WRW4 2GF-8750 psi1 / 2 "10249NOK
PARKER 2GF-10 fakkelpakning, 5/8 tommer utvendig diameter, messing | AE7BUC 5WRW5 2GF-10650 psi5 / 8 "10371NOK
PARKER 2GF-12 fakkelpakning, 3/4 tomme utvendig diameter, messing | AE7BUD 5WRW6 2GF-12550 psi3 / 4 "10521NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 2GF-5 fakkelpakning, 5/16 tomme utvendig diameter, messing
154NOK /pakke