Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANSELL 70-225 kuttbestandige hansker gul L PR | AA9UZN 1FYA3

ANSELL 70-225 Kuttbestandige hansker Gul L PR

På lager
Vare: AA9UZN Modell: 70-225Kryssreferanse: 1FYA3
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
208NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlipp motstandsdyktige hansker
SlitesterkJa
ANSI / ISEA Slitasje nivå3
ANSI / ISEA Cut Level4
Belegningsmaterialeubestrøket
FARGEGul
MansjettStrikke
KuttGunn
Klipp motstandsdyktigJa
FingerstilFull
Måler7
Liner MaterialKevlar (R)
PunkteringsbestandigNei
StørrelseL
Foreslått bruksmiljøTørk
TommelstilRett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.08
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode6116938800
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
ANSELL 70-225 kuttbestandige hansker gul xS PR | AA9UTE 1FLH9 70-225XS208NOK
ANSELL 70-225 Kuttesistente hansker Gul S PR | AA9UZL 1FYA1 70-225S208NOK
ANSELL 70-225 kuttbestandige hansker gul M PR | AA9UZM 1FYA2 70-225M208NOK
ANSELL 70-225 kuttbestandige hansker gul XL PR | AA9UZP 1FYA4 70-225XL208NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANSELL 70-225 Kuttbestandige hansker Gul L PR
208NOK / enhet