Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANSELL 70-225 Kuttesistente hansker Gul S PR | AA9UZL 1FYA1

ANSELL 70-225 Kuttbestandige hansker Gul S PR

På lager
Vare: AA9UZL Modell: 70-225Kryssreferanse: 1FYA1
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
216NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlipp motstandsdyktige hansker
SlitesterkJa
ANSI / ISEA Slitasje nivå3
ANSI / ISEA Cut Level4
Belegningsmaterialeubestrøket
FARGEGul
MansjettStrikke
KuttGunn
Klipp motstandsdyktigJa
FingerstilFull
Måler7
Liner MaterialKevlar (R)
PunkteringsbestandigNei
StørrelseS
Foreslått bruksmiljøTørk
TommelstilRett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0824
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode6116938800
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
ANSELL 70-225 kuttbestandige hansker gul xS PR | AA9UTE 1FLH9 70-225XS216NOK
ANSELL 70-225 kuttbestandige hansker gul M PR | AA9UZM 1FYA2 70-225M216NOK
ANSELL 70-225 kuttbestandige hansker gul L PR | AA9UZN 1FYA3 70-225L216NOK
ANSELL 70-225 kuttbestandige hansker gul XL PR | AA9UZP 1FYA4 70-225XL216NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANSELL 70-225 Kuttbestandige hansker Gul S PR
216NOK / enhet