Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 3GF-4 tetningspanser, 1/4 tomme utvendig diameter, messing | AE7BTR 5WRV4

PARKER 3GF-4 forseglingsdeksel, 1/4 tomme utvendig diameter, messing

På lager
Vare: AE7BTR Modell: 3GF-4Kryssreferanse: 5WRV4
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
193NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTetningshjelm
Body MaterialKobber
Tilkoblingstypeflare
Flare Type45 Degrees
Maks. Press1400 psi
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Tube Size1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressTube Sizepk. Antall.Pris
PARKER 3GF-5 tetningspanser, 5/16 tommer utvendig diameter, messing | AE7BTT 5WRV5 3GF-51200 psi5 / 16 "10316NOK
PARKER 3GF-6 tetningspanser, 3/8 tommer utvendig diameter, messing | AE7BTU 5WRV6 3GF-61000 psi3 / 8 "10306NOK
PARKER 3GF-8 tetningspanser, 1/2 tomme utvendig diameter, messing | AE7BTV 5WRV7 3GF-8750 psi1 / 2 "10271NOK
PARKER 3GF-10 tetningspanser, 5/8 tommer utvendig diameter, messing | AE7BTW 5WRV8 3GF-10650 psi5 / 8 "10498NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 3GF-4 forseglingsdeksel, 1/4 tomme utvendig diameter, messing
193NOK /pakke