Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704042-08 Mann Union Low Lead Messing Hanne Flare | AG6TFB 46M523

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704042-08 Mann Union Low Lead Messing Hanne Flare

På lager
Vare: AG6TFB Modell: 704042-08Kryssreferanse: 46M523
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
136NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig union
Body MaterialMessing med lav bly
TilkoblingstypeMannlig bluss
Flare trådstørrelse3 / 4-16
Flare Type45 Degrees
Hex størrelse3 / 4 "
Maks. Press750 psi
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Tube Size1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.04
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7412200000

Produktvarianter

ProduktModellFlare trådstørrelseHex størrelseMaks. PressTube SizePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704042-06 Mann Union Low Lead Messing Hanne Flare | AG6TFC 46M524 704042-065 / 8-185 / 8 "1000 psi3 / 8 "89NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704042-04 Mann Union Low Lead Messing Hanne Flare | AG6TFD 46M525 704042-047 / 16-207 / 16 "1400 psi1 / 4 "41NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704042-08 Mann Union Low Lead Messing Hanne Flare
136NOK / enhet