Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704040-08 Cap 45 grader lavt bly, messing, kvinnelig fakkel | AG6TFE 46M526

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704040-08 Cap 45 grader lavt bly, messing, hun

På lager
Vare: AG6TFE Modell: 704040-08Kryssreferanse: 46M526
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
61NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLue
Body MaterialMessing med lav bly
TilkoblingstypeKvinnelig bluss
Flare trådstørrelse3 / 4-16
Flare Type45 Degrees
Hex størrelse7 / 8 "
Maks. Press750 psi
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Tube Size1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)2.29
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode7412200000

Produktvarianter

ProduktModellFlare trådstørrelseHex størrelseMaks. PressTube SizePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704040-06 Cap 45 grader lavt bly, messing, kvinnelig fakkel | AG6TFF 46M527 704040-065 / 8-183 / 4 "1000 psi3 / 8 "41NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704040-04 Cap 45 grader lavt bly, messing, kvinnelig fakkel | AG6TFG 46M528 704040-047 / 16-207 / 16 "1400 psi1 / 4 "24NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704040-08 Cap 45 grader lavt bly, messing, hun
61NOK / enhet