Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEATHERHEAD 402X6 Albue 90 grader 1/4 tomme Invertert Flare Messing | AE4UCH 5MTF0

WEATHERHEAD 402X6 albue 90 grader 1/4 tommer omvendt flare messing

På lager
Vare: AE4UCH Modell: 402X6Kryssreferanse: 5MTF0
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
101NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 90 grader
Body MaterialMessing
SamsvarDot, Sae
Flare TypeInverted
Maks. Press2000 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Tube Size3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7412200045
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseTube SizePris
WEATHERHEAD 402X4 albue 90 grader 1/8 tomme omvendt fakkel messing | AE4UCD 5MTE6 402X41 / 8 "1 / 4 "56NOK
WEATHERHEAD 402X4X4 Albue 90 grader 1/4 tomme Invertert Flare Messing | AE4UCE 5MTE7 402X4X41 / 4 "1 / 4 "87NOK
WEATHERHEAD 402X5 albue 90 grader 1/8 tomme omvendt fakkel messing | AE4UCF 5MTE8 402X51 / 8 "5 / 16 "69NOK
WEATHERHEAD 402X5X4 Albue 90 grader 1/4 tomme Invertert Flare Messing | AE4UCG 5MTE9 402X5X41 / 4 "5 / 16 "141NOK
WEATHERHEAD 402X6X2 Albue 90 grader 1/8 tomme Invertert Flare Messing | AE4UCJ 5MTF1 402X6X21 / 8 "3 / 8 "111NOK
WEATHERHEAD 402X6X6 Albue 90 grader 3/8 tommer Invertert Flare Messing | AE4UCK 5MTF2 402X6X63 / 8 "3 / 8 "212NOK
WEATHERHEAD 402X8X8 Albue 90 grader 1/2 tomme Invertert Flare Messing | AE4UCL 5MTF3 402X8X81 / 2 "1 / 2 "561NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEATHERHEAD 402X6 albue 90 grader 1/4 tommer omvendt flare messing
101NOK / enhet