Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704048-0202 Hannkontakt Lavt bly messing 1000 Psi | AF7EXW 20XN28

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704048-0202 hannkontakt lav bly messing 1000 psi

På lager
Vare: AF7EXW Modell: 704048-0202Kryssref: 20XN28
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
70NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMann Connector
Body MaterialMessing med lav bly
Maks. Press1000 psi
Rørstørrelse1 / 8 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Tube Size1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7412200045

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressRørstørrelseTube SizePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704048-1412 Hannkontakt Lavt bly messing 600 Psi | AF7EXX 20XN29 704048-1412600 psi3 / 4 "7 / 8 "691NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704048-0202 hannkontakt lav bly messing 1000 psi
70NOK / enhet