Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704048-1412 Hannkontakt Lavt bly messing 600 Psi | AF7EXX 20XN29

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704048-1412 hannkontakt lav bly messing 600 psi

På lager
Vare: AF7EXX Modell: 704048-1412Kryssref: 20XN29
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
691NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMann Connector
Body MaterialMessing med lav bly
Maks. Press600 psi
Rørstørrelse3 / 4 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Tube Size7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.17
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7412200045

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressRørstørrelseTube SizePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704048-0202 Hannkontakt Lavt bly messing 1000 Psi | AF7EXW 20XN28 704048-02021000 psi1 / 8 "1 / 8 "70NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704048-1412 hannkontakt lav bly messing 600 psi
691NOK / enhet