Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 90-3042R gassfakkelfitting, 5/8 tommer ytre dia. Flare x 3/4 tommers FIP | BR8JLQ 0145831

WATTS 90-3042R Gassfakkelfitting, 5/8 tomme ytre dia. Flare x 3/4 tomme FIP

På lager
Vare: BR8JLQ Modell: 90-3042RKryss Ref: 0145831
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
133NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGassbluss
Finishsink
InntakstilkoblingFlare Joint
InnløpsmaterialeStål
Innløpsstørrelse5 / 8 "
Type innløpstrådPT
Inne i Dia.3 / 4 "
MaterialeStål
Min. Temp.32 grader F
UttakstilkoblingGjenget hunn
UtløpsmaterialeStål
Utenfor Dia.3 / 4 "
Arbeide Temp.325 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585

Produktdetaljer:

Gassfakkelfitting, 5/8 tommer ytre dia. Flare x 3/4 tomme FIP

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseMaterialeUttakstilkoblingPris
WATTS 90-1021R gassfakkelfitting, 3/8 tomme ytre diameter, 1/4 tomme størrelse | BR8JLC 0145822 90-1021R3 / 8 "StålHann gjenget96NOK
WATTS 90-1031R gassfakkelfitting, 3/8 tommer ytre diameter, 3/8 tommer størrelse | BR8JLE 0145824 90-1031R3 / 8 "StålHann gjenget119NOK
WATTS 90-1032R gassfakkelfitting, 3/8 tommer ytre dia. Flare x 1/2 tomme FIP | BR8JLF 0145825 90-1032R3 / 8 "StålGjenget hunn118NOK
WATTS 90-1022R gassfakkelfitting, 3/8 tommer ytre dia. Flare x 3/8 tommer FIP | BR8JLG 0145823 90-1022R3 / 8 "StålGjenget hunn84NOK
WATTS 90-2032R gassfakkelfitting, 1/2 tomme ytre dia. Flare x 1/2 tomme FIP | BR8JLH 0145827 90-2032R1 / 2 "MessingGjenget hunn102NOK
WATTS 90-2031R gassfakkelfitting, 1/2 tomme ytre diameter, 3/8 tomme størrelse | BR8JLJ 0145826 90-2031R1 / 2 "MessingHann gjenget104NOK
WATTS 90-3031R gassfakkelfitting, 5/8 tommer ytre diameter, 3/8 tommer størrelse | BR8JLK 0145828 90-3031R5 / 8 "MessingHann gjenget114NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 90-3042R Gassfakkelfitting, 5/8 tomme ytre dia. Flare x 3/4 tomme FIP
133NOK / enhet