Temperatur- og trykkavlastningsventiler

filtre

StilModellPris (eks. mva)
A40LF000FPV13 643NOK
A40LF000FPV2F4 018NOK
A40LF000FPV23 643NOK
WATTS -

LF140-seriens automatiske re-setetemperatur- og trykkavlastningsventiler

StilModellMaks. Temp.KroppshøydeBody MaterialMaks. Arbeids pressStørrelse på uttakAvlastningstrykkTermostatsondelengdeKroppsbreddePris (eks. mva)
ALF140S3 125-210 1210 ° F-Blyfri bronse94 psi1"125 psi3"-17 322NOK
BLF140X6 150-210 1210 ° F-Blyfri bronse113 psi1"150 psi6"-15 246NOK
BLF140X6 125-210 1210 ° F-Blyfri messing-1"125 psi--16 100NOK
CLF140S3-150-210-1"210 grader F5.625 "Blyfri bronse-1"150 psi-2.625 "7 951NOK
DLF140X6 150-210 3/4210 grader F-Blyfri messing-3 / 4 "150 psi--6 822NOK
DLF1403S 125-210 3/4210 grader F-Blyfri messing-3 / 4 "125 psi--11 034NOK
DLF140X6 125-210 3/4210 grader F-Blyfri messing-3 / 4 "125 psi--6 960NOK
DLF140X8 150-210 3/4210 grader F-Blyfri messing-3 / 4 "150 psi--7 341NOK
ELF140X9-150-210-1"210 grader F5.5 "Blyfri kobber silisiumlegering-1"150 psi-3"9 259NOK
DLF140S3 150-210 3/4210 grader F-Blyfri messing-3 / 4 "150 psi--6 247NOK
FLF140X8 125-210 3/4210 grader F-Blyfri messing-3 / 4 "125 psi--7 610NOK
WATTS -

3L Series Poppet Type Trykkavlastningsventiler

StilModellBody MaterialAvlastningstrykkPris (eks. mva)
A3L-125 3/4Messing75 psi1 219NOK
A3L-100 3/4Bronse100 psi1 337NOK
A3L-75-Z9 3/4Bronse75 psi1 385NOK
A3L-150-Z9 3/4Bronse150 psi1 316NOK
A3L-125-Z9 3/4Bronse125 psi1 438NOK
A3L-95 3/4Bronse95 psi1 219NOK
A3L-150 3/4Bronse150 psi1 118NOK
B3L-075 3/4Bronse75 psi1 219NOK
WATTS -

LFN240-seriens automatiske re-setetemperatur- og trykkavlastningsventiler

StilModellStørrelse på uttakBody MaterialUtladningskapasitetUtløpstypeAvlastningstrykkTermostat materialeInntakstilkoblingInnløpsstørrelsePris (eks. mva)
ALFN240X-150-210-1 "1"Blyfri bronse-Gjenget hunn150 psi--1"14 528NOK
ALFN240X9-150-210-1"1"Blyfri kobber silisiumlegering-Gjenget hunn150 psi--1"16 702NOK
BLFN240X 100-210 11"Blyfri messing2817000 XNUMX btuhGjenget hunn100 psiRustfritt stålGjenget hunn1"19 172NOK
BLFN240X-9 100-210 11"Blyfri messing2817000 XNUMX btuhGjenget hunn100 psiRustfritt stålGjenget hunn1"21 538NOK
BLFN240X 110-210 11"Blyfri messing-Gjenget hunn110 psiRustfritt stålGjenget hunn1"18 443NOK
BLFN240X-9 125-210 11"Blyfri messing3438000 XNUMX btuhGjenget hunn125 psiRustfritt stålGjenget hunn1"21 976NOK
CLFN241X8-150-210-11/4"1-1 / 4 "Blyfri kobber silisiumlegering-Gjenget hunn150 psi--1-1 / 4 "20 225NOK
DLFN241X 100-210 1 1/41-1 / 4 "Blyfri messing2817000 XNUMX btuhGjenget hunn100 psiRustfritt stålHann gjenget1 1 / 4 "20 955NOK
DLFN241X 125-210 1 1/41-1 / 4 "Blyfri bronse3438000 XNUMX btuhGjenget hunn125 psiKobberHann gjenget1 1 / 4 "21 360NOK
DLFN241X 150-210 1 1/41-1 / 4 "Blyfri kobber silisiumlegering4059000 btuh Ved 150 psiGjenget hunn150 psiRustfritt stålHann gjenget1 1 / 4 "31 001NOK
DLFN241X-8 125-210 1 1/41-1 / 4 "Blyfri messing3438000 XNUMX btuhGjenget hunn125 psiRustfritt stålHann gjenget1 1 / 4 "24 374NOK
DLFN241X-8 75-210 1 1/41-1 / 4 "Blyfri messing2195000 XNUMX btuhGjenget hunn75 psiRustfritt stålHann gjenget1 1 / 4 "23 953NOK
ELFN241X5-150-210-1-1/4"1.25 "Blyfri kobber silisiumlegering-FNPT---1.25 "16 606NOK
WATTS -

140-seriens automatiske re-setetemperatur- og trykkavlastningsventiler

StilModellInnløpsstørrelseMaks. Temp.Størrelse på uttakAvlastningstrykkPris (eks. mva)
A140S3-075210 11"210 ° F1"75 psi7 722NOK
B140X9-75210 11"210 grader F1"75 psi11 719NOK
B140X9-100210 11"210 grader F1"100 psi9 518NOK
B140S3-125210 3/43 / 4 "210 grader F3 / 4 "125 psi4 756NOK
B140S3-075210 3/43 / 4 "210 grader F3 / 4 "75 psi5 105NOK
B140S3-100210 3/43 / 4 "210 grader F3 / 4 "100 psi5 105NOK
B140S3-150210 3/43 / 4 "210 grader F3 / 4 "150 psi4 756NOK
B140X8-75210 3/43 / 4 "210 grader F3 / 4 "75 psi5 706NOK
WATTS -

10L-serien temperatur- og trykkavlastningsventiler

StilModellMaks. Temp.AvlastningstrykkPris (eks. mva)
A10L-2-75210210 ° F75 psi648NOK
A10L-2-175210210 ° F175 psi648NOK
B10L-2-100210210 ° F100 psi648NOK
B10L-2-125210210 ° F125 psi542NOK
C10L-2-150210 3/4210 grader F150 psi579NOK
WATTS -

LFLL40XL utvidet innløpsskaft temperatur- og trykkavlastningsventiler

StilModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakAvlastningstrykkSkaftlengdePris (eks. mva)
ALFLL40XL-M15 150-210 11"1"150 psi1 25 / 32 "21 983NOK
BLFLL40XL-M15 150-210 3/43 / 4 "3 / 4 "150 psi1 21 / 32 "7 641NOK
CLFLLL40XL-M15 150210 3/43 / 4 "3 / 4 "150 psi1 25 / 32 "8 014NOK
BLFLL40XL 75-210 3/43 / 4 "3 / 4 "75 psi1 21 / 32 "9 018NOK
WATTS -

LF53-serien trykkavlastningsventiler

StilModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakAvlastningstrykkPris (eks. mva)
ALF53-75 1/21 / 2 "1 / 2 "75 psi1 580NOK
BLF53-125 1/21 / 2 "1 / 2 "125 psi1 531NOK
BLF53-100 1/21 / 2 "1 / 2 "100 psi1 669NOK
CLF53-100 3/43 / 4 "3 / 4 "100 psi1 859NOK
DLF53-75 3/43 / 4 "3 / 4 "75 psi1 645NOK
DLF53-125 3/43 / 4 "3 / 4 "125 psi1 742NOK
StilModellBody MaterialMaks. Arbeids presstrykk~~POS=TRUNC RangeAvlastningstrykkPris (eks. mva)
ALF53L-Z2-30 1/2Messing-75 til 125 psi30 psi1 604NOK
ALF53L-150 1/2Blyfri kobber silisiumlegering113 psi75 til 150 psi150 psi1 491NOK
ALF53L-75 1/2Blyfri kobber silisiumlegering-75 til 150 psi75 psi1 491NOK
ALF53L-125 1/2Blyfri kobber silisiumlegering94 psi75 til 150 psi125 psi1 491NOK
ALF53L-175 1/2Blyfri kobber silisiumlegering-75 til 150 psi175 psi1 491NOK
ALF53L-100 1/2Blyfri kobber silisiumlegering-75 til 150 psi100 psi1 491NOK
WATTS -

LF40L-seriens automatiske re-setetemperatur- og trykkavlastningsventiler

StilModellBody MaterialUtladningskapasitetInnløpsstørrelseMaks. Temp.Størrelse på uttakAvlastningstrykkPris (eks. mva)
ALF40L 150-210 3/4Blyfri messing-3 / 4 "210 grader F3 / 4 "150 psi5 801NOK
BLF40L 100-210 1Blyfri messing998000 XNUMX btuh1"210 ° F1"100 psi9 975NOK
BLF40L 125-210 1Blyfri messing1218000 XNUMX btuh1"210 ° F1"125 psi9 975NOK
BLF40L 150-210 1Blyfri bronse2134000 XNUMX btuh1"210 ° F1"150 psi10 523NOK
WATTS -

N240-seriens automatiske re-setetemperatur- og trykkavlastningsventiler

Watts N240-seriens automatiske tilbakestillingstemperatur- og trykkavlastningsventiler gir pålitelig og automatisk beskyttelse for varmtvannstanker og varmtvannsberedere i kommersielle applikasjoner. Disse ventilene har manipulasjonssikre panserskruer som forhindrer uautoriserte justeringer eller tukling. De har en automatisk tilbakestillingsfunksjon som forhindrer for høy temperatur eller trykkoppbygging i varmtvannsberederen eller lagertanken. Disse Watts N240-seriens ventiler har termostatrør i rustfritt stål for å forhindre korrosjon.

StilModellInnløpsstørrelseMaks. Temp.Størrelse på uttakAvlastningstrykkPris (eks. mva)
AN240X 150-210 11"210 ° F1"150 psi6 047NOK
BN240X-075/210 11"210 grader F1"75 psi12 890NOK
BN240X9 75-210 11"210 grader F1"75 psi14 498NOK
CN241X 75-210 1 1/41-1 / 4 "210 grader F1-1 / 4 "75 psi17 345NOK
CN241X8 100-210 1 1/41-1 / 4 "210 grader F1-1 / 4 "150 psi15 024NOK
StilModellKroppshøydeBtuHInnløpsstørrelseStørrelse på uttakSkaftlengdePris (eks. mva)
A18C40230-----362NOK
A18C40236-----470NOK
A18C40237-----470NOK
A18C401296.25 "15,0001 / 2 "1 / 2 "standard284NOK
A18C402296.125 "105,0003 / 4 "3 / 4 "standard285NOK
A18C402X397.5 "105,0003 / 4 "3 / 4 "Utvidet410NOK
StilModellPris (eks. mva)
A1830.0421 830NOK
RFQ
A1821.015511NOK
RFQ
A1830.052 497NOK
RFQ
A1830.012349NOK
RFQ
A1832.0812 906NOK
RFQ
A1830.025780NOK
RFQ
A1821.0331 553NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
A7000601125184 787NOK
RFQ
A7000601109170 603NOK
RFQ
A7000601117170 603NOK
RFQ
A7000601133198 951NOK
RFQ
A7000601141213 151NOK
RFQ
A7000601158227 315NOK
RFQ
StilModellKroppshøydeKroppsbreddeBtuHFabrikkinnstilt trykkInnløpsstørrelseStørrelse på uttakPris (eks. mva)
A18C5118150------2 041NOK
A18C5215125------3 650NOK
A18C5118125------2 041NOK
A18C5228150------4 912NOK
A18C5225150------5 849NOK
A18C5113125------1 965NOK
A18C5115150------1 965NOK
A18C5215150------3 433NOK
A18C5113150------1 965NOK
A18C52131258.625 "1 9 / 16 "1,825,000125 psi1"1"1 841NOK
A18C531415010.25 "1.75 "3,625,000150 psi1.25 "1"4 274NOK
A18C531412510.25 "1.75 "3,070,000125 psi1.25 "1"4 210NOK
A18C512512510.875 "1.5 "1,619,000125 psi3 / 4 "3 / 4 "1 706NOK
A18C542415011 9 / 16 "2.5 "6,050,000150 psi1.5 "1.5 "7 624NOK
A18C542412511 9 / 16 "2.5 "5,125,000125 psi1.5 "1.5 "7 432NOK
A18C511512511 "1.5 "1,619,000125 psi3 / 4 "3 / 4 "1 594NOK
A18C551315011.437 "2.5 "6,050,000150 psi2"1.5 "8 038NOK
A18C551312511.437 "2.5 "5,125,000125 psi2"1.5 "7 847NOK
WATTS -

LF100XL-serien temperatur- og trykkavlastningsventiler

StilModellBody MaterialMaks. Temp.Maks. Arbeids pressMfr. SerieAvlastningstrykkAvlastningstemperaturSkaftlengdePris (eks. mva)
ALFSL100XL-150/210 3/4Bronse210 grader F-LFSL100XL150 psi-1 1 / 4 "858NOK
BLF100XL-8 100-210 3/4Blyfri kobberlegering--LF100XL100 psi-1 3 / 16 "875NOK
BLF100XL-8 175-210 3/4Blyfri kobberlegering--LF100XL175 psi-1 3 / 16 "834NOK
CLF100XL4-Z11 150-180Blyfri kobberlegering-150 psiLF100XL150 psi180 ° F1 3 / 16 "810NOK
DLF100XL 175-210 3/4Blyfri kobber silisiumlegering210 grader F-LF100XL175 psi-1 1 / 8 "411NOK
DLF100XL 125-210 3/4Blyfri kobber silisiumlegering210 grader F-LF100XL125 psi-1 1 / 8 "458NOK
ELF100XL-Z11 100-180Blyfri kobber silisiumlegering210 ° F75 PSILF100XL100 psi210 ° F1 1 / 8 "810NOK
BLF100XL-8 125-210 3/4Blyfri kobber silisiumlegering210 grader F-LF100XL125 psi-1 1 / 8 "834NOK
CLF100XL-150210Blyfri kobber silisiumlegering210 ° F113 psiLF100XL150 psi210 ° F1 1 / 8 "343NOK
DLF100XL 100-210 3/4Blyfri kobber silisiumlegering210 grader F-LF100XL100 psi-1 1 / 8 "802NOK
WATTS -

Kjelvannmatere

StilModellPris (eks. mva)
A14215 527NOK
B142S15 851NOK
StilModellPris (eks. mva)
A4ANLF20C011190 042NOK
A4ANLF20C06196 258NOK
A4ANLF20G012480 434NOK
A4ANLF20G02255 967NOK
A4ANLF20G03261 324NOK
A4ANLF20C0295 784NOK
A4ANLF20C08196 258NOK
A4ANLF20C07196 258NOK
A4ANLF20G07490 202NOK
A4ANLF20E011375 875NOK
A4ANLF20H03363 825NOK
A4ANLF21C03227 759NOK
A4ANLF20E010384 080NOK
A4ANLF20G04521 714NOK
A4ANLF20G09267 154NOK
A4ANLF20H02353 835NOK
A4ANLF20E08384 080NOK
A4ANLF20E02183 471NOK
A4ANLF20C0397 716NOK
A4ANLF20H06849 862NOK
A4ANLF20C04208 691NOK
A4ANLF20C012190 042NOK
A4ANLF20C09105 878NOK
A4ANLF20E012375 875NOK
A4ANLF20E03191 085NOK
WATTS -

LFN9-serien, dobbel sjekk med atmosfærisk ventilasjon

StilModellBody MaterialInnløpsstørrelseInnløpstypeMaks. Temp.Størrelse på uttakUtløpstypePris (eks. mva)
ALFNLF9Blyfri messing3 / 8 "MNPT180 Grader F3 / 8 "FNPT1 839NOK
BLFN9-1 / 4 "Blyfri messing1 / 4 "Gjenget hunn140 grader F1 / 4 "Gjenget hunn1 207NOK
CLFN9C-1/4 "Blyfri messing1 / 4 "Gjenget hunn140 grader F1 / 4 "Gjenget hunn1 333NOK
BLFN9-3 / 8 "Blyfri messing3 / 8 "Gjenget hunn140 grader F3 / 8 "Gjenget hunn2 273NOK
WATTS -

LL40 utvidet innløpsskaft temperatur og trykkavlastningsventil

StilModellUtladningskapasitetInnløpsstørrelseMaks. Temp.Mfr. SerieStørrelse på uttakAvlastningstrykkPris (eks. mva)
ALL40XLM15-150210 3/4-3 / 4 "210 grader FLL40XL3 / 4 "150 psi5 826NOK
ALLL40XLM15-150210 3/4-3 / 4 "210 grader F40L3 / 4 "150 psi6 093NOK
ALL40XL-75210 3/4-3 / 4 "210 grader FLL40XL3 / 4 "75 psi6 409NOK
ALLL40XLM15-125210 3/4-3 / 4 "210 grader F40L3 / 4 "125 psi7 663NOK
BLL40XLM15-125210 11808000 XNUMX btuh1"210 ° FLL40XL1"125 psi11 336NOK
BLL40XLM15-150210 12134000 XNUMX btuh1"210 ° FLL40XL1"150 psi10 590NOK
WATTS -

Vinkelkobling Gassavstengningsventiler

StilModellInnløpsstørrelsePris (eks. mva)
A93-20321 / 2 "182NOK
RFQ
B93-10323 / 8 "148NOK
RFQ
C93-30425 / 8 "254NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?