WATTS LF140-seriens automatiske re-setetemperatur- og trykkavlastningsventiler


filtre
BtuH: 3,085,000 , Fabrikkinnstilt trykk: 150 psi , Innløpstilkobling: Gjenget hunn , Mfr. Serie: LF140 , Uttakstilkobling: Gjenget hunn , Uttakstype: Gjenget hunn , Trykkområde: 75 til 150 psi , Avlastningstemperatur: 210 grader F , Termostatmateriale: Rustfritt stål
StilModellMaks. Temp.KroppshøydeBody MaterialMaks. Arbeids pressStørrelse på uttakAvlastningstrykkTermostatsondelengdeKroppsbreddePris (eks. mva)
A
LF140S3 125-210 1
210 ° F-Blyfri bronse94 psi1"125 psi3"-17 322 NOK
B
LF140X6 150-210 1
210 ° F-Blyfri bronse113 psi1"150 psi6"-15 246 NOK
B
LF140X6 125-210 1
210 ° F-Blyfri messing-1"125 psi--16 100 NOK
C
LF140S3-150-210-1"
210 grader F5.625 "Blyfri bronse-1"150 psi-2.625 "7 951 NOK
D
LF140X6 150-210 3/4
210 grader F-Blyfri messing-3 / 4 "150 psi--6 822 NOK
D
LF1403S 125-210 3/4
210 grader F-Blyfri messing-3 / 4 "125 psi--11 034 NOK
D
LF140X6 125-210 3/4
210 grader F-Blyfri messing-3 / 4 "125 psi--6 960 NOK
D
LF140X8 150-210 3/4
210 grader F-Blyfri messing-3 / 4 "150 psi--7 341 NOK
E
LF140X9-150-210-1"
210 grader F5.5 "Blyfri kobber silisiumlegering-1"150 psi-3"9 259 NOK
D
LF140S3 150-210 3/4
210 grader F-Blyfri messing-3 / 4 "150 psi--6 247 NOK
F
LF140X8 125-210 3/4
210 grader F-Blyfri messing-3 / 4 "125 psi--7 610 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?