Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LF140S3 125-210 1 trykksikkerhetsavlastningsventil, 1 tomme størrelse, 125 psi, 2610000 Btu | BP4FXF 161Z86

WATTS 0121450 Trykksikkerhetsventil, 1 tomme størrelse, 125 psi, 2610000 XNUMX XNUMX Btu

På lager
Vare: BP4FXF Modell: LF140S3 125-210 1Kryssreferanse: 161Z86
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
17 322 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTemperatur- og trykkavlastningsventil
Body MaterialBlyfri bronse
Utladningskapasitet2610000 XNUMX btuh
InntakstilkoblingGjenget hunn
Innløpsstørrelse1"
Type innløpstrådPT
InnløpstypeGjenget hunn
BlyIkke tilstede
Maks. Temp.210 grader F
Maks. Arbeids press94 psi
Mfr. SerieLF140
UttakstilkoblingGjenget hunn
Størrelse på uttak1"
UtløpstypeGjenget hunn
trykk~~POS=TRUNC Range75 til 150 psi
Avlastningstrykk125 psi
Avlastningstemperatur210 grader F
Termostat materialeRustfritt stål
Termostatsondelengde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.005

Produktdetaljer:

Temperatur- og trykkavlastningsventil, 1 tommers inntak, 125 Psi avlastningstrykk

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Temp.KroppshøydeBody MaterialMaks. Arbeids pressStørrelse på uttakAvlastningstrykkTermostatsondelengdeKroppsbreddePris
WATTS LF140S3-150-210-1" temperatur- og trykkavlastningsventil, innløpsstørrelse 1 tomme, avlastningstrykk 150 psi | AH2NHJ 29YM16 LF140S3-150-210-1"210 grader F5.625 "Blyfri bronse-1"150 psi-2.625 "7 951 NOK
WATTS LF140X9-150-210-1" temperatur- og trykkavlastningsventil, innløpsstørrelse 1 tomme, avlastningstrykk 150 Psi | AH2NHK 29YM17 LF140X9-150-210-1"210 grader F5.5 "Blyfri kobber silisiumlegering-1"150 psi-3"9 259 NOK
WATTS LF140X6 150-210 3/4 temperatur- og trykkavlastningsventil, 3/4 tommers størrelse, 150 psi avlastningstrykk | BP2VVN 0121453 LF140X6 150-210 3/4210 grader F-Blyfri messing-3 / 4 "150 psi--6 822 NOK
WATTS LF140S3 150-210 3/4 temperatur- og trykkavlastningsventil, 3/4 tommers størrelse, 150 psi avlastningstrykk | BP4FXD 0121449 LF140S3 150-210 3/4210 grader F-Blyfri messing-3 / 4 "150 psi--6 247 NOK
WATTS LF1403S 125-210 3/4 trykksikkerhetsavlastningsventil, 3/4 tommers størrelse, 1218000 Btu | BP4FXE 161Z85 LF1403S 125-210 3/4210 grader F-Blyfri messing-3 / 4 "125 psi--11 034 NOK
WATTS LF140X6 125-210 3/4 temperatur- og trykkavlastningsventil, 3/4 tommers størrelse, 125 psi avlastningstrykk | BP4FXG 0121452 LF140X6 125-210 3/4210 grader F-Blyfri messing-3 / 4 "125 psi--6 960 NOK
WATTS LF140X6 125-210 1 trykksikkerhetsavlastningsventil, 125 psi, 1 tomme størrelse, 2610000 Btu | BP4FXH 161Z88 LF140X6 125-210 1210 grader F-Blyfri messing-1"125 psi--16 100 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 0121450 Trykksikkerhetsventil, 1 tomme størrelse, 125 psi, 2610000 XNUMX XNUMX Btu
17 322 NOK / enhet