Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VENTILER 18C402X39 Temperatur- og trykkavlastningsventil 3/4 tommers innløp | AC8WAD 3EEX3 / 18C-402X-39

APOLLO VALVES 18C402X39 Temperatur- og trykkavlastningsventil 3/4 tommers innløp

På lager
Vare: AC8WAD Modell: 18C402X39Kryssref.: 3EEX3 / 18C-402X-39
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
410NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTemperatur- og trykkavlastningsventil
Kroppshøyde7.5 "
Body MaterialBronse
Kroppsbredde1.125 "
BtuH105,000
Fabrikkinnstilt trykk125 psi
Innløpsstørrelse3 / 4 "
InnløpstypeMNPT
Maks. Temp.210 Grader F
Størrelse på uttak3 / 4 "
UtløpstypeFNPT
SkaftlengdeUtvidet
FjærmaterialeRustfritt stål
Termostatlengde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Autosetering (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellKroppshøydeBtuHInnløpsstørrelseStørrelse på uttakSkaftlengdePris
APOLLO VENTILER 18C40129 Temperatur- og trykkavlastningsventil 1/2 tomme innløp | AC8WAB 3EEX1 / 18C-401-29 18C401296.25 "15,0001 / 2 "1 / 2 "standard284NOK
APOLLO VENTILER 18C40229 Temperatur- og trykkavlastningsventil 3/4 tommers uttak | AC8WAC 3EEX2 / 18C-402-29 18C402296.125 "105,0003 / 4 "3 / 4 "standard285NOK
APOLLO VENTILER 18C40236 Temperatur- og trykkavlastningsventil, 3/4 tommers størrelse, 125 psi, 8 tommers element | BP2VTT TP834125 18C40236-----470NOK
APOLLO VENTILER 18C40230 Temperatur- og trykkavlastningsventil, 3/4 tommers størrelse, 150 psi, 3 tommers element | BP2WCA TP334 18C40230-----362NOK
APOLLO VENTILER 18C40237 Temperatur- og trykkavlastningsventil, 3/4 tommers størrelse, 150 psi, 8 tommers element | BP4EPJ TP834 18C40237-----470NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 18C402X39 Temperatur- og trykkavlastningsventil 3/4 tommers innløp
410NOK / enhet