Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VENTILER 18C5513150 Temperatur- og trykkavlastningsventil Mnpt x Fnpt | AC8WAA 3EEW9

APOLLO VALVES 18C5513150 Temperatur- og trykkavlastningsventil Mnpt x Fnpt

På lager
Vare: AC8WAA Modell: 18C5513150Kryssreferanse: 3EEW9
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
8 038 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTemperatur- og trykkavlastningsventil
Kroppshøyde11.437 "
Body MaterialBronse
Kroppsbredde2.5 "
BtuH6,050,000
Fabrikkinnstilt trykk150 psi
Innløpsstørrelse2"
InnløpstypeMNPT
Maks. Temp.210 Grader F
Størrelse på uttak1.5 "
UtløpstypeFNPT
Skaftlengdestandard
FjærmaterialeRustfritt stål
Termostatlengde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.65
Skipets høyde (cm)40.13
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8481400000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Autosetering (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellKroppshøydeKroppsbreddeBtuHFabrikkinnstilt trykkInnløpsstørrelseStørrelse på uttakPris
APOLLO VENTILER 18C5513125 Temperatur- og trykkavlastningsventil Mnpt x Fnpt | AC8VZZ 3EEW8 / 18C5513125 18C551312511.437 "2.5 "5,125,000125 psi2"1.5 "7 847 NOK
APOLLO VENTILER 18C5115125 Temperatur- og trykkavlastningsventil Mnpt x Fnpt | AC9LFV 3HFG1 18C511512511 "1.5 "1,619,000125 psi3 / 4 "3 / 4 "1 594 NOK
APOLLO VENTILER 18C5125125 Temperatur- og trykkavlastningsventil Fnpt 3/4 tommers innløp | AC9LFW 3HFG2 18C512512510.875 "1.5 "1,619,000125 psi3 / 4 "3 / 4 "1 706 NOK
APOLLO VENTILER 18C5213125 Temperatur- og trykkavlastningsventil Mnpt x Fnpt | AC9LFX 3HFG3 18C52131258.625 "1 9 / 16 "1,825,000125 psi1"1"1 841 NOK
APOLLO VENTILER 18C5314125 Temperatur- og trykkavlastningsventil Mnpt x Fnpt | AC9LFY 3HFG4 18C531412510.25 "1.75 "3,070,000125 psi1.25 "1"4 210 NOK
APOLLO VENTILER 18C5314150 Temperatur- og trykkavlastningsventil Mnpt x Fnpt | AC9LFZ 3HFG5 18C531415010.25 "1.75 "3,625,000150 psi1.25 "1"4 274 NOK
APOLLO VENTILER 18C5424125 Temperatur- og trykkavlastningsventil Fnpt 1-1/2 tommers innløp | AC9LGA 3HFG6 18C542412511 9 / 16 "2.5 "5,125,000125 psi1.5 "1.5 "7 432 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 18C5513150 Temperatur- og trykkavlastningsventil Mnpt x Fnpt
8 038 NOK / enhet