LASCO PVC-rørbeslag

PVC-rørfittings som brukes for å gi en lekkasjefri tilkobling i rørleggerapplikasjoner. Albuer tilbyr en forbindelse mellom rør i 90 grader, og er dermed ideell for sammenføyning av komponenter i kanter og hjørner

filtre

Lasco rørfittings er egnet for å flytte luft, vann, bensin og kjemikalier fra ett sted til et annet. Disse beslagene har et høyere skjemanummer som indikerer en tykkere og sterkere vegg av rør for å håndtere høyere trykk.
LASCO -

Mannlige adaptere

StilModellBody MaterialFARGETilkoblingstypeLengdeMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A3400007-BlåMIPT x Twist On Barbed--3 / 4 "8NOK
A3400005AcetylBlåMIPT x Twist On Barbed--1 / 2 "8NOK
B436020PVCHvitMNPT x stikkontakt2.67 "-2"28NOK
B436060PVCHvitMNPT x stikkontakt5.85 "-6"300NOK
C1436-015PVCGråSett inn x MNPT3.14 "200 psi @ 73 grader F1.5 "29NOK
C1436030PVCGråSett inn x MNPT3.94 "-3"184NOK
B436015PVCHvitMNPT x stikkontakt2.54 "-1.5 "19NOK
B436010BCPVCHvitMNPT x stikkontakt1.99 "450 psi @ 73 grader F1"11NOK
B436005BCPVCHvitMNPT x stikkontakt1.57 "-1 / 2 "5NOK
D436102PVCHvitMNPT x stikkontakt1.83 "-3 / 4 "x 1"13NOK
B436007BCPVCHvitMNPT x stikkontakt1.62 "-3 / 4 "5NOK
B436012PVCHvitMNPT x stikkontakt2.54 "-1.25 "12NOK
B436025PVCHvitMNPT x stikkontakt3.88 "-2.5 "81NOK
E474020PVCHvitSett inn x MNPT3.3 "-2"56NOK
C1436-020PVCGråSett inn x MNPT3.21 "170 psi @ 73 grader F2"49NOK
StilModellLengdeMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A1413-0052.42 "360 psi @ 73 grader F1 / 2 "28NOK
A1413-0102.87 "270 psi @ 73 grader F1"52NOK
A1413-0123.34 "220 psi @ 73 grader F1.25 "68NOK
A1413-0153.87 "200 psi @ 73 grader F1.5 "85NOK
LASCO -

Kvinnelig adapter

StilModellFARGETilkoblingstypeLengdeMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A1435-010GråSett inn x FNPT2.66 "270 psi @ 73 grader F1"51NOK
A1435-012GråSett inn x FNPT2.85 "220 psi @ 73 grader F1.25 "65NOK
A1435-007GråSett inn x FNPT2.54 "280 psi @ 73 grader F3 / 4 "45NOK
A1435-020GråSett inn x FNPT3.08 "170 psi @ 73 grader F2"129NOK
A1435-005GråSett inn x FNPT2.51 "360 psi @ 73 grader F1 / 2 "43NOK
A1435-015GråSett inn x FNPT3.03 "200 psi @ 73 grader F1.5 "78NOK
B435010HvitStikkontakt x FNPT2.18 "450 psi @ 73 grader F1"11NOK
B435012HvitStikkontakt x FNPT2.19 "-1.25 "16NOK
B435020HvitStikkontakt x FNPT3.25 "-2"24NOK
B435025HvitStikkontakt x FNPT3.78 "-2.5 "54NOK
B435005BCHvitStikkontakt x FNPT1.74 "-1 / 2 "6NOK
B435050HvitStikkontakt x FNPT5"-5"248NOK
B435060HvitStikkontakt x FNPT5.74 "-6"490NOK
C435080HvitStikkontakt x FNPT9.25 "-8"890NOK
B435007BCHvitSlip x FNPT1.81 "-3 / 4 "11NOK
B435015HvitStikkontakt x FNPT2.24 "-1.5 "18NOK
LASCO -

Union

StilModellTilkoblingstypeLengdeRørstørrelsePris (eks. mva)
A458005FNPT x FNPT1.76 "1 / 2 "46NOK
A458007FNPT x FNPT1.86 "3 / 4 "77NOK
A458010FNPT x FNPT2.38 "1"104NOK
A458012FNPT x FNPT2.86 "1.25 "180NOK
A458015FNPT x FNPT2.93 "1.5 "178NOK
A458020FNPT x FNPT3.03 "2"216NOK
B457010Stikkontakt x Stikkontakt1.86 "1"48NOK
B457015Stikkontakt x Stikkontakt2.92 "1.5 "210NOK
B457020Stikkontakt x Stikkontakt3.06 "2"281NOK
B457007Stikkontakt x Stikkontakt1.86 "3 / 4 "46NOK
B457005Stikkontakt x Stikkontakt1.76 "1 / 2 "43NOK
B457012Stikkontakt x Stikkontakt2.8 "1.25 "149NOK
B457030Stikkontakt x Stikkontakt4.35 "3"440NOK
B457040Stikkontakt x Stikkontakt4.4 "4"794NOK
LASCO -

Reduserende T-skjorter

StilModellLengdeMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A402071---18NOK
B401166---26NOK
C401249BC---38NOK
D4101101---28NOK
B401585---1 800NOK
B401582---1 762NOK
E1401-1253.78 "270 psi @ 73 grader F1 "x 3/4" x 3/4 "54NOK
E1401-0943.79 "280 psi @ 73 grader F3/4 "x 1/2" x 1/2 "36NOK
F14011303.79 "-1 "x 1" x 1/2 "37NOK
F14011014.16 "-3/4 "x 3/4" x 1/2 "36NOK
F1401-1684.36 "220 psi @ 73 grader F1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "50NOK
F14011674.37 "-1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 3/4 "51NOK
F1401-1314.48 "270 psi @ 73 grader F1 "x 1" x 3/4 "41NOK
F14012515.5 "-2 "x 2" x 1-1 / 2 "119NOK
F14012495.5 "-2 "x 2" x 1 "105NOK
F1401-2115.36 "200 psi @ 73 grader F1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "72NOK
F14012105.36 "-1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "102NOK
StilModellLengdeRørstørrelsePris (eks. mva)
A4820153.61 "1.5 "25NOK
A4820307.55 "3"95NOK
A4820407.55 "4"164NOK
LASCO -

Kryss

StilModellFARGETilkoblingstypeLengdeRørstørrelsePlanleggPris (eks. mva)
A1420010Gråinnfelt4.33 "1"-72NOK
A1420007Gråinnfelt4.32 "3 / 4 "-59NOK
B420015HvitStikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt4.61 "1.5 "4073NOK
B420010HvitStikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt3.37 "1"4049NOK
B420005HvitStikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt2.42 "1 / 2 "4025NOK
B420020HvitStikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt5.27 "2"40110NOK
B420007HvitStikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt2.61 "3 / 4 "4041NOK
B420025HvitStikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt7"2.5 "40211NOK
B420030HvitStikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt7.64 "3"40238NOK
B420040HvitStikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt8.67 "4"40382NOK
C421A010HvitStikkontakt x MNPT3.4 "1"4046NOK
B420012HvitStikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt4.26 "1.25 "Planlegg 4065NOK
LASCO -

Caps

StilModellTilkoblingstypeLengdeRørstørrelsePris (eks. mva)
A4147007---17NOK
B448005BC---10NOK
C447015BC---13NOK
C447012BC---10NOK
A4147005---12NOK
D448030FNPT3.15 "3"80NOK
D448012FNPT1.52 "1.25 "22NOK
D448010FNPT1.24 "1"19NOK
D448007FNPT1.1 "3 / 4 "15NOK
D448040FNPT2.63 "4"128NOK
D448015FNPT1.56 "1.5 "24NOK
D448020FNPT1.76 "2"43NOK
D448005FNPT1.08 "1 / 2 "11NOK
D448025FNPT2.56 "2.5 "61NOK
E447012Socket1.73 "1.25 "15NOK
E447015Socket1.65 "1.5 "17NOK
E447005BCSocket1.18 "1 / 2 "6NOK
F447080Socket6.82 "8"778NOK
E447020BCSocket2.16 "2"20NOK
E447060Socket5.35 "6"358NOK
E447025Socket3.04 "2.5 "63NOK
E447010BCSocket1.71 "1"11NOK
E447040Socket3.5 "4"154NOK
E447007BCSocket1.260 "3 / 4 "7NOK
E447030Socket3.15 "3"69NOK
LASCO -

Rett plugg

StilModellLengdeMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A1449-0051.8 "360 psi @ 73 grader F1 / 2 "18NOK
A1449-0071.68 "280 psi @ 73 grader F3 / 4 "22NOK
A1449-0121.78 "220 psi @ 73 grader F1.25 "30NOK
A1449-0151.87 "200 psi @ 73 grader F1.5 "41NOK
A1449-0101.88 "270 psi @ 73 grader F1"29NOK
A1449-0201.94 "170 psi @ 73 grader F2"73NOK
LASCO -

Manifold T-skjorte

StilModellTilkoblingstypeLengdePris (eks. mva)
A1201010FNPT x FNPT x MNPT4.34 "276NOK
B1301210MNPT7.46 "512NOK
B1301010MNPT4.34 "276NOK
LASCO -

Albue, 45 grader

StilModellTilkoblingstypeLengdeRørstørrelsePris (eks. mva)
A417060Stikkontakt x Stikkontakt11.59 "6"785NOK
A417012Stikkontakt x Stikkontakt3.46 "1.25 "27NOK
A417020Stikkontakt x Stikkontakt4.32 "2"43NOK
A417007BCStikkontakt x Stikkontakt2.35 "3 / 4 "21NOK
A417015Stikkontakt x Stikkontakt3.66 "1.5 "33NOK
A417025Stikkontakt x Stikkontakt5.77 "2.5 "125NOK
A417010BCStikkontakt x Stikkontakt2.99 "1"16NOK
A417030Stikkontakt x Stikkontakt6.12 "3"184NOK
A417080Stikkontakt x Stikkontakt14.46 "8"1 487NOK
A417005BCStikkontakt x Stikkontakt2.08 "1 / 2 "8NOK
A417040Stikkontakt x Stikkontakt6.97 "4"333NOK
B423025Tapp x stikkontakt6.14 "2.5 "107NOK
StilModellLengdeRørstørrelsePris (eks. mva)
A14010744.16 "1/2 "x 1/2" x 3/4 "67NOK
A1401-1024.49 "3/4 "x 3/4" x 1 "69NOK
A14011325"1 "x 1" x 1-1 / 4 "95NOK
LASCO -

Koblinger

StilModellFARGETilkoblingstypeSakLengdeMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A477007BC--Kopling---5NOK
B43000745--Kopling---14NOK
A477010--Kopling---8NOK
A477005BC--Kopling---3NOK
C4129007--Kopling---14NOK
B43000545--Kopling---8NOK
C4129005--Kopling---11NOK
D429012BC--Kopling---11NOK
E1429-101GråinnfeltKopling3.31 "280 psi @ 73 grader F3 / 4 "x 1 / 2"18NOK
E1429212GråinnfeltKopling3.79 "-1-1/2" x 1-1/4"34NOK
E1429167GråinnfeltKopling3.29 "-1-1/4" x 3/4"37NOK
F1429-012GråinnfeltKopling-200 psi @ 72 grader F1.25 "22NOK
F1429-010GråinnfeltKopling-200 psi @ 72 grader F1"15NOK
G1429-020GråinnfeltKopling3.8mm170 psi @ 73 grader F2"48NOK
E1429-130GråinnfeltKopling3.25 "270 psi @ 73 grader F1 "x 1/2"25NOK
E1429-131GråinnfeltKopling3.29 "270 psi @ 73 grader F1 "x 3/4"18NOK
G1429030GråinnfeltKopling6.21 "-3"176NOK
F1429-005GråinnfeltKopling-200 psi @ 72 grader F1 / 2 "10NOK
E1429-251GråinnfeltKopling4.08 "170 psi @ 73 grader F2 "x 1-1 / 2"53NOK
E1429-211GråinnfeltKopling3.7 "200 psi @ 73 grader F1-1 / 2 "x 1"42NOK
F1429-007GråinnfeltKopling-200 psi @ 72 grader F3 / 4 "21NOK
H1429129GråSett inn x dobbel helixKopling2.93 "-1"29NOK
I1429099GråSett inn x dobbel helixKopling2.93 "-3 / 4 "23NOK
G1429040GråinnfeltKopling6.87 "-4"223NOK
E1429-168GråinnfeltKopling3.48 "220 psi @ 73 grader F1-1 / 4 "x 1"30NOK
LASCO -

Reduserende albue, 90 grader

StilModellTilkoblingstypeLengdeRørstørrelsePris (eks. mva)
A1406101innfelt2.3 "3 / 4 "x 1 / 2"25NOK
A1406131innfelt2.35 "1 "x 3/4"29NOK
B1407131Sett inn x FNPT2.86 "1 "x 3/4"30NOK
B1407168Sett inn x FNPT3.29 "1-1 / 4 "x 1"45NOK
B1407211Sett inn x FNPT3.46 "1-1 / 2 "x 1"51NOK
B1407101Sett inn x FNPT2.58 "3 / 4 "x 1 / 2"24NOK
B1407167Sett inn x FNPT2.87 "1-1/4" x 3/4"45NOK
StilModellLengdeRørstørrelsePris (eks. mva)
A14030074.5 "3 / 4 "43NOK
A14030054.16 "1 / 2 "33NOK
A14030104.61 "1"53NOK
StilModellLengdeRørstørrelsePris (eks. mva)
A4650152.84 "1.5 "32NOK
A4650204.26 "2"45NOK
A4650305.17 "3"174NOK
A4650406.37 "4"297NOK
LASCO -

Støpsel

StilModellTilkoblingstypeLengdeRørstørrelsePris (eks. mva)
A450015MNPT1.18 "1.5 "33NOK
A450012MNPT1.28 "1.25 "30NOK
A450007MNPT1.2 "3 / 4 "22NOK
A450010MNPT1.23 "1"30NOK
A450030MNPT3"3"81NOK
A450025MNPT1.94 "2.5 "56NOK
A450040MNPT3.5 "4"193NOK
A450020MNPT1.6 "2"47NOK
A450005BCMNPT1.02 "1 / 2 "18NOK
B449007Stuss1.04 "3 / 4 "15NOK
B449005Stuss1"1 / 2 "12NOK
B449010Stuss1.24 "1"17NOK
B449015Stuss1.62 "1.5 "31NOK
B449012Stuss1.28 "1.25 "24NOK
B449020Stuss1.71 "2"36NOK
B449030Stuss3"3"64NOK
B449040Stuss3.5 "4"135NOK
LASCO -

Redusering

StilModellTilkoblingstypeLengdeRørstørrelsePris (eks. mva)
A436073MNPT x Slip1.52 "1 / 2 "x 3 / 8"9NOK
A436169MNPT x stikkontakt2.3 "1-1/4" x 1-1/2"31NOK
A436213MNPT x stikkontakt2.61 "1-1 / 2 "x 2"37NOK
A436074MNPT x stikkontakt1.72 "1 / 2 "x 3 / 4"9NOK
A436341MNPT x stikkontakt3.95 "3 "x 4"125NOK
A436212MNPT x stikkontakt2.46 "1-1/2" x 1-1/4"42NOK
A436132MNPT x stikkontakt2.45 "1 "x 1-1 / 4"29NOK
A436251MNPT x stikkontakt2.58 "2 "x 1-1 / 2"50NOK
A436101MNPT x stikkontakt1.69 "3 / 4 "x 1 / 2"8NOK
A436252MNPT x stikkontakt3.33 "2 "x 2-1 / 2"66NOK
A436253MNPT x stikkontakt3.3 "2 "x 3"74NOK
A436131MNPT x stikkontakt2.32 "1 "x 3/4"25NOK
B435102Stikkontakt x FNPT2.5 "3 / 4 "x 1"14NOK
B435131Stikkontakt x FNPT2.5 "1 "x 3/4"13NOK
B435074Stikkontakt x FNPT1.57 "1 / 2 "x 3 / 4"11NOK
B435101BCStikkontakt x FNPT1.57 "3 / 4 "x 1 / 2"11NOK
LASCO -

Kvinne Adapter Reduserende T-skjorte

StilModellLengdeRørstørrelsePris (eks. mva)
A14021014.16 "3/4 "x 3/4" x 1/2 "31NOK
A14021304.17 "1 "x 1" x 1/2 "41NOK
A14021664.41 "1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1/2 "54NOK
B14021254.46 "1 "x 3/4" x 3/4 "64NOK
A14021314.48 "1 x 1 x 3/4 "41NOK
A14021684.78 "1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "66NOK
A14022104.87 "1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "96NOK
A14021674.88 "1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 3/4 "63NOK
A14022094.88 "1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1/2 "86NOK
A14022116.02 "1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "98NOK
LASCO -

Reduksjons-T-skjorte

StilModellTilkoblingstypeLengdeRørstørrelsePris (eks. mva)
A402209Stikkontakt x Stikkontakt x FNPT3.65 "1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1/2 "47NOK
A402101BCStikkontakt x Stikkontakt x FNPT2.59 "3/4 "x 3/4" x 1/2 "11NOK
A402335Stikkontakt x Stikkontakt x FNPT5.42 "3 "x 3" x 1 "170NOK
A402334Stikkontakt x Stikkontakt x FNPT5.2 "3 "x 3" x 3/4 "169NOK
A402291Stikkontakt x Stikkontakt x FNPT6.05 "2-1/2" x 2-1/2" x 1-1/2"126NOK
A402289Stikkontakt x Stikkontakt x FNPT5.2 "2-1 / 2 "x 2-1 / 2" x 1 "115NOK
A402288Stikkontakt x Stikkontakt x FNPT5.22 "2-1 / 2 "x 2-1 / 2" x 3/4 "127NOK
A402287Stikkontakt x Stikkontakt x FNPT5.07 "2-1 / 2 "x 2-1 / 2" x 1/2 "115NOK
A402251Stikkontakt x Stikkontakt x FNPT4.28 "2 "x 2" x 1-1 / 2 "59NOK
A402250Stikkontakt x Stikkontakt x FNPT4.52 "2 "x 2" x 1-1 / 4 "61NOK
A402168Stikkontakt x Stikkontakt x FNPT3.89 "1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "38NOK
A402124Stikkontakt x Stikkontakt x FNPT2.81 "1 "x 3/4" x 1/2 "22NOK
A402422Stikkontakt x Stikkontakt x FNPT7.65 "4 "x 4" x 3 "284NOK
A402338Stikkontakt x Stikkontakt x FNPT6.55 "3 "x 3" x 2 "171NOK
A402131Stikkontakt x Stikkontakt x FNPT3.15 "1 "x 1" x 3/4 "23NOK
A402210Stikkontakt x Stikkontakt x FNPT3.8mm1-1 / 2 "x 1/2" x 3/4 "46NOK
A402248Stikkontakt x Stikkontakt x FNPT3.96 "2 "x 2" x 3/4 "55NOK
A402167Stikkontakt x Stikkontakt x FNPT3.68 "1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 3/4 "40NOK
A402130BCStikkontakt x Stikkontakt x FNPT3.15 "1 "x 1" x 1/2 "17NOK
B401420Stikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt6.56 "4 "x 4" x 2 "234NOK
A401422Stikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt7.68 "4 "x 4" x 3 "251NOK
A401528Stikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt9.56 "6 "x 6" x 2 "753NOK
A401530Stikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt10.7 "6 "x 6" x 3 "761NOK
A401532Stikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt11.75 "6 "x 6" x 4 "1 009NOK
A401211Stikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt4.03 "1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "41NOK
StilModellLengdeMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A1407-0052.4 "360 psi @ 73 grader F1 / 2 "29NOK
A1407-0072.94 "280 psi @ 73 grader F3 / 4 "30NOK
A1407-0103.08 "270 psi @ 73 grader F1"35NOK
A1407-0154.02 "200 psi @ 73 grader F1.5 "52NOK
12

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er forskjellen mellom en nippel og en kobling?

Hovedforskjellen mellom nippelen og koblingen er at rørnippelen har en hanngjenget ende eller begge gjengede endene mens rørkoblingen kun har hunngjengede ender for å tillate lekkasjefri tilkobling og forlenge rørene.

Hva er formålet med PVC-hetter?

PVC-endestykker er designet for å passe i enden av røret for å dekke rørbeslagene i et isolasjonssystem. Disse hettene hindrer røret fra skitt, støv, vann, snø og fugler/smådyr. De kan enkelt fjernes eller installeres uten behov for ekstra verktøy.

Hva er fordelen med PVC?

PVC (Polyvinyl Chloride) gjør det mulig å lage færre skjøter, noe som letter hastigheten og reduserer sjansene for lekkasje. Dette materialet brukes til å lage rørfittings motstandsdyktig mot vær, korrosjon, kjemisk råtning, støt og slitasje.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?