LASCO Kvinne Adapter Reduserende T-skjorte


filtre
Body Material: PVC , Farge: Grå , Tilkoblingstype: Sett inn x Sett inn x FNPT , Maks. Temp.: 140 Grader F
StilModellLengdeRørstørrelsePris (eks. mva)
A
1402101
4.16 "3/4 "x 3/4" x 1/2 "31NOK
A
1402130
4.17 "1 "x 1" x 1/2 "41NOK
A
1402166
4.41 "1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1/2 "54NOK
B
1402125
4.46 "1 "x 3/4" x 3/4 "64NOK
A
1402131
4.48 "1 x 1 x 3/4 "41NOK
A
1402168
4.78 "1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "66NOK
A
1402210
4.87 "1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "96NOK
A
1402167
4.88 "1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 3/4 "63NOK
A
1402209
4.88 "1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1/2 "86NOK
A
1402211
6.02 "1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "98NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?