Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LASCO 1402211 Reducing Tee Insert for kvinner x Fnpt 1-1/2 x 1in Pvc | AF7QLQ 22FN66

LASCO 1402211 Reducing Tee Insert for kvinner x Fnpt 1-1/2 x 1 tommer Pvc

På lager
Vare: AF7QLQ Modell: 1402211Kryssreferanse: 22FN66
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
98NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinne Adapter Reduserende T-skjorte
Body MaterialPVC
FARGEGrå
TilkoblingstypeSett inn x Sett inn x FNPT
Lengde6.02 "
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.099
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode3917400090

Produktvarianter

ProduktModellLengdeRørstørrelsePris
LASCO 1402101 Reducing Tee Insert for kvinner x Fnpt 3/4 x 1/2 tomme Pvc | AF7QLF 22FN57 14021014.16 "3/4 "x 3/4" x 1/2 "31NOK
LASCO 1402125 Female Reducing Tee Insert x Fnpt 1 x 3/4 tommer Pvc | AF7QLG 22FN58 14021254.46 "1 "x 3/4" x 3/4 "64NOK
LASCO 1402130 Reducing Tee Insert for kvinner x Fnpt 1 x 1/2 tomme Pvc | AF7QLH 22FN59 14021304.17 "1 "x 1" x 1/2 "41NOK
LASCO 1402131 Reducing Tee Insert for kvinner x Fnpt 1 x 3/4 tommer Pvc | AF7QLJ 22FN60 14021314.48 "1 x 1 x 3/4 "41NOK
LASCO 1402166 Reducing Tee Insert for kvinner x Fnpt 1-1/4 x 1/2 tomme Pvc | AF7QLK 22FN61 14021664.41 "1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1/2 "54NOK
LASCO 1402167 Reducing Tee Insert for kvinner x Fnpt 1-1/4 x 3/4 tommer Pvc | AF7QLL 22FN62 14021674.88 "1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 3/4 "63NOK
LASCO 1402168 Female Reducer Tee Insert x Fnpt 1-1/4 x 1 Inch Pvc | AF7QLM 22FN63 14021684.78 "1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "66NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LASCO 1402211 Reducing Tee Insert for kvinner x Fnpt 1-1/2 x 1 tommer Pvc
98NOK / enhet