Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LASCO 420020 Cross 2 Inch Slip x Slip x Slip x Slip | AF7PVG 22FJ60

LASCO 420020 Cross 2 Tommers Slip x Slip x Slip x Slip

På lager
Vare: AF7PVG Modell: 420020Kryssreferanse: 22FJ60

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
110NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKryss
Body MaterialPVC
FARGEHvit
SamsvarASTM
TilkoblingstypeStikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt
Lengde5.27 "
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse2"
Planlegg40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode3917400090

Produktvarianter

ProduktModellFARGETilkoblingstypeLengdeRørstørrelsePlanleggPris
LASCO 420015 Cross 1-1/2 Inch Slip x Slip x Slip x Slip | AF7PVD 22FJ56 420015HvitStikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt4.61 "1.5 "4073NOK
LASCO 420010 Cross 1 Inch Slip x Slip x Slip x Slip | AF7PVE 22FJ58 420010HvitStikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt3.37 "1"4049NOK
LASCO 420005 Cross 1/2 Inch Slip x Slip x Slip x Slip | AF7PVF 22FJ59 420005HvitStikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt2.42 "1 / 2 "4025NOK
LASCO 420007 Cross 3/4 Inch Slip x Slip x Slip x Slip | AF7PVH 22FJ61 420007HvitStikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt2.61 "3 / 4 "4041NOK
LASCO 420025 Cross 2-1/2 Inch Slip | AF7QEJ 22FM07 420025HvitStikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt7"2.5 "40211NOK
LASCO 420030 Cross 3 Inch Slip | AF7QEK 22FM08 420030HvitStikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt7.64 "3"40238NOK
LASCO 420040 Cross 40 4 Inch Slip x Slip x Slip x Slip | AF7QEL 22FM09 420040HvitStikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt8.67 "4"40382NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LASCO 420020 Cross 2 Tommers Slip x Slip x Slip x Slip
110NOK / enhet