Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LASCO 1301010 Manifold Tee Pvc 1 Tommers Mpt | AF7QNN 22FP24

LASCO 1301010 Manifold Tee Pvc 1 Tommers Mpt

På lager
Vare: AF7QNN Modell: 1301010Kryssreferanse: 22FP24

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
276NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakManifold T-skjorte
Body MaterialPVC
FARGEGrå
TilkoblingstypeMNPT
Lengde4.34 "
Maks. Press150 psi ved 73 grader F
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1305
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode3917400000

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeLengdePris
LASCO 1201010 Manifold Tee Pvc 1 Tommer Fpt | AF7QNL 22FP22 1201010FNPT x FNPT x MNPT4.34 "276NOK
LASCO 1301210 Manifold Tee Pvc 1 Inch Mpt | AF7QNQ 22FP26 1301210MNPT7.46 "512NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LASCO 1301010 Manifold Tee Pvc 1 Tommers Mpt
276NOK / enhet