Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LASCO 1301210 Manifold Tee Pvc 1 Inch Mpt | AF7QNQ 22FP26

LASCO 1301210 Manifold Tee Pvc 1 Tommers Mpt

På lager
Vare: AF7QNQ Modell: 1301210Kryssreferanse: 22FP26

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
512NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakManifold T-skjorte
Body MaterialPVC
FARGEGrå
TilkoblingstypeMNPT
Lengde7.46 "
Maks. Press150 psi ved 73 grader F
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2385
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode3917400000

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeLengdePris
LASCO 1201010 Manifold Tee Pvc 1 Tommer Fpt | AF7QNL 22FP22 1201010FNPT x FNPT x MNPT4.34 "276NOK
LASCO 1301010 Manifold Tee Pvc 1 Tommers Mpt | AF7QNN 22FP24 1301010MNPT4.34 "276NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LASCO 1301210 Manifold Tee Pvc 1 Tommers Mpt
512NOK / enhet